Page 138 - Roebuck 2016
P. 138

Plastikowe rękojeści do pilników | Szczotka do pilników | Pilniki gładziki do metalu
Rękojeści z tworzywa sztucznego do pilników
W opakowaniach po 10 szt.
Kod Zamówienia
C4968932
C4968933
C4968934
C4968935
Do użytku w połączeniu z
150 - 200 Pliniki
250 - 300 File
350 Pliniki
Pilniki igiełkowe
Cena za szt. €
4,55
10,35
12,44
12,44
Szczotka do pilników
Do czyszczenia pilników do drewna i metalu.
Kod Zamówienia
C4968936
Rozmiar
100 x 50 mm
Cena za szt. €
3,90
Pilniki do metalu
Dzięki podcięciu i dużemu odstępowi między zębami, pilniki frezowane czyszczą się same podczas pracy. Zapobiega to nagromadzeniu się metalowych opiłków, które zatykają pilnik. Zamiast tego metal jest usuwany szybko i wydajnie w postaci spirali. Jest to szybsze i bezpieczniejsze rozwiązanie, które czyni pilniki frezowane idealnymi do prac ze wszystkimi rodzajami materiałów. Standardowe ostrze z prostymi zębami i trzpieniem.
Kod Zamówienia
C5044479
C5044476
C5044477
C5044478
Długość (mm)
200
250
300
350
Długość (cal)
8
10
12
14
Cena za szt. €
15,35
17,60
30,26
21,95
7
130
www.roebuck-tools.com
Pilniki
32249 26957 26578


































































































   136   137   138   139   140