Page 59 - Roebuck 2016
P. 59
1/2” universalpipesett 58-delers, metrisk
Pipesett 1/2” - millimeter-serie
Et unikt designet pipesett eksklusivt til Roebuck. Et allsidig verktøy for ingeniører, mekanikere og MRO vedlikeholdsingeniører.
Inkluderer:
17 anti-gli piper 10-32 mm tillater deg å jobbe på fester opp til 70 % avrundet. Det vil også drive piper 1 mm mindre, for eksempel, et 19 mm pipe vil løsne et 18 mm feste.
17 sfæriske piper 10-32 mm, lar deg jobbe på 12 kant, splin, kvadrat, 6 kant, stjernedriver og til og med 6 kant som er 50 % avrundet.
Tilbehør inkluderer en ergonomisk 72-tann hurtigutløsende skralle, forlengelser, universalledd, bitadapter og 19 bits.
Alle piper er produsert i kromvanadiumstål, spesielt varmebehandlet og ferdiggjort i et høypolert speiloverflate, og passer til DIN, BS, og ANSI-standarder.
Alle piper er fargemerket for enkel identifikasjon mellom anti-gli og sfæriske typer.
Fullt innhold i settet:
1 X 1/2” 90-tann driver mer ergonomisk hurtigutløsende skrallehåndtak
1 X 1/2” Forlenger 125 mm
1 X 1/2” Forlenger 250 mm
17 X 1/2” Forlenger sfæriske piper 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,23,24,27,30,32 mm
17 X 1/2” driver anti-gli piper 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2 1,23,24,27,30,32 mm
1 X 1/2” driver universalledd
1 X 1/2” Bitsadapter
8 torxbits 30 mm lang T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55 6 x hexbits 30 mm lang 5,6,7,8,10,12 mm
5 x XZN bits 30 mm lang 5,6,8,10,12 mm
CrV 58 Pris pr stk pcs
Artnr NOK C6868994 2108,24
17 18 19 20 21 23 24 27 30 32 16 15 14 13 12 11 10 10 11 12 13 14 15 16
32 30 27 24 23 21 20 19 18 17 5”/125mm
mm
5 5 6 6 8 7 10 8 12 10
12
1/2”
90
20 25 27 30 40 45 50 55
mm mm
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
10”/250mm
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 H5 H6 H7 H8 H10 H12 X5
6 Point
6 Point 50% Star
Square
Spline
X6 X8 X10 X12
12 Point
6 Point 70%
2
www.roebuck-tools.com
51
Skraller og piper
187600