Page 58 - Roebuck 2016
        P. 58
     Piper og tilbehør 1/2” - tomme-serie
1/2” Forlenger
CrV 1/2” Produsert i kromvanadiumstål. Produsert til DIN3120 og ISO1174.
1/2” Universalledd
Artnr
C4972241 C4972242 C4972243
Lengde
75 mm 125 mm 250 mm
Lengden (“)
Pris pr stk NOK
54,95 59,98 67,02
CrV 1/2” Produsert i kromvanadiumstål. Produsert til DIN3120 og ISO1174.
Pris pr stk Artnr NOK
C4972244 113,26
3 5 10
1/2” Overgang
Produsert i kromvanadiumstål. Produsert til DIN3120 og ISO1174.
CrV
1/2”
Artnr
C4972247 C4972248
Størrelse
1/2F x 3/8M 1/2F x 3/4M
40
Pris pr stk NOK
41,88 52,27
Verktøykontroll skummodul - 1⁄2” Piper
1/2”
Skummodulen passer alle Roebuck- verktøyskuffer
Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5061237 1⁄2” 40-tanns skralle med hurtigutløser
5061254 1⁄2” 6KT 8 mm pipe 5061255 1⁄2” 6KT 10 mm pipe 5061256 1⁄2” 6KT 11 mm pipe 5061257 1⁄2” 6KT 12 mm pipe 5061258 1⁄2” 6KT 13 mm pipe 5061259 1⁄2” 6KT 14 mm pipe 5061260 1⁄2” 6KT 15 mm pipe 5061261 1⁄2” 6KT 16 mm pipe 5061262 1⁄2” 6KT 17 mm pipe 5061263 1⁄2” 6KT 18 mm pipe
Artnr Farge Størrelse
C7843288 Sort og Grå 350 x 365 x 38mm 1655,72
mm
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
5061264 1⁄2” 6KT 19 mm pipe
5061265 1⁄2” 6KT 20 mm pipe
5061266 1⁄2” 6KT 21 mm pipe
5061267 1⁄2” 6KT 22 mm pipe
5061268 1⁄2” 6KT 23 mm pipe
5061269 1⁄2” 6KT 24 mm pipe
5061270 1⁄2” 6KT 25 mm pipe
5061271 1⁄2” 6KT 26 mm pipe
5061272 1⁄2” 6KT 27 mm pipe
5061273 1⁄2” 6KT 28 mm pipe
5061274 1⁄2” 6KT 30 mm pipe
5061275 1⁄2” 6KT 32 mm pipe
4972242 1⁄2” Forlenger 5”
4972243 1⁄2” Forlenger 10”
4972244 1⁄2” Universalledd
Pris pr stk NOK
2
50
www.roebuck-tools.com
574978 26675
Skraller og piper
26673
26674