Page 48 - Roebuck 2016
P. 48
Pipesett 3/8” - millimeter-serie
3/8” Pipesett 58-delers, metrisk
CrV
58 pcs
mm
3/8”
90
5 5 6 6 8 7 10 8 12 10
12
20 25 27 30 40 45 50 55
mm mm
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Et unikt designet pipesett eksklusivt til Roebuck. Et allsidig verktøy for ingeniører, mekanikere og MRO vedlikeholdsingeniører.
Inkluderer:
17 anti-gli piper 8-24 mm tillater deg å jobbe på fester opp til 70 % avrundet. Det vil også drive piper 1 mm mindre, for eksempel, et 19 mm piper vil løsne et 18 mm feste.
17 sfæriske piper 8-24 mm, lar deg jobbe på 12 kant, splin, kvadrat, 6 kant, stjernedriver og til og med 6 kant som er 50 % avrundet.
Tilbehør inkluderer en ergonomisk 90-tann hurtigutløsende skralle, forlenger, universalledd, bitadapter og 19 bits.
Alle piper er produsert i kromvanadiumstål, spesielt varmebehandlet og ferdiggjort i et høypolert speiloverflate, og passer til DIN, BS, og ANSI-standarder.
Alle piper er fargemerket for enkel identifikasjon mellom anti-gli og sfæriske typer.
Fullt innhold i settet:
1 X 3/8” 90-tann driver mer ergonomisk hurtigutløsende skrallehåndtak
1 X 3/8” Forlenger 125 mm
1 X 3/8” Forlenger 250 mm
17 X 3/8” driver sfæriske piper 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 mm 17 X 3/8” driver anti-gli 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 mm
15 16 17 18 19 21 22 23 24
14 13 12 11 10 9 8
8 9 10 13 12 11
20 19 18 17 16 15 21 22 23 24
5”/125mm 5”/125mm
14
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 H5 H6 H7 H8
H10 H12
12 Point
X5
X6 X8 X10 X12
6 Point 70%
Pris pr stk NOK
1698,25
mm
10 11 12 13 15 16 17 18 19 21
1 X 3/8” driver universalledd
1 X 3/8” driver adapterbit
8 torxbits 30 mm lang T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55 6 x hexbits 30 mm lang 5,6,7,8,10,12 mm
5 x XZN bits 30 mm lang 5,6,8,10,12 mm
6 Point 50%
mm
10 11 12
Star
3/8”
Square
38
Spline
6 Point
Artnr
C6868993
3/8” Pipesett 13-delers, metrisk
CrV
13 pcs
16
15
13
17 18 19 21
5”/125mm 8”/200mm
Artnr
Pris pr stk NOK
C6868831
427,47
2
40
www.roebuck-tools.com
187605 187599
Skraller og piper