Page 47 - Roebuck 2016
P. 47
CrV
3/8”
Artnr
C4972215 C4972216
Størrelse
3/8F x 1/4M 3/8F x 1/2M
Pris pr stk NOK
47,58 45,57
Piper og tilbehør 3/8” - millimeter-serie
3/8” Overgang
Produsert i kromvanadiumstål. Produsert til DIN3120 og ISO1174.
Verktøykontroll skummodul - 3⁄8” Piper
3/8”
38
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer 11 Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende 12 verktøy 13
14 Innhold: 15
5061236 3⁄8” 38-tanns skralle med hurtigutløser 16
5061238 3⁄8” 6KT 6 mm pipe 5061239 3⁄8” 6KT 7 mm pipe 5061240 3⁄8” 6KT 8 mm pipe 5061241 3⁄8” 6KT 9 mm pipe 5061242 3⁄8” 6KT 10 mm pipe 5061243 3⁄8” 6KT 11 mm pipe 5061244 3⁄8” 6KT 12 mm pipe 5061245 3⁄8” 6KT 13 mm pipe 5061246 3⁄8” 6KT 14 mm pipe 5061247 3⁄8” 6KT 15 mm pipe 5061248 3⁄8” 6KT 16 mm pipe 5061249 3⁄8” 6KT 17 mm pipe 5061250 3⁄8” 6KT 18 mm pipe 5061251 3⁄8” 6KT 19 mm pipe 5061252 3⁄8” 6KT 20 mm pipe 5061253 3⁄8” 6KT 22 mm pipe 4972210 3⁄8” Forlenger 5” 4972211 3⁄8” Forlenger 9” 220 4972212 3⁄8” Universalledd 4972208 3⁄8 T-håndtak
Artnr Farge
C7843287 Sort og Grå
17 18 19 20 22
mm
6 7 8 9 10
mm
Størrelse
175 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
1205,04
2
www.roebuck-tools.com
39
Skraller og piper
574977 26668