Page 135 - Roebuck 2016
P. 135
Håndfiler
Knivfil
Shaped like a wedge or knife with one thick edge tapering to a thin edge. For filing all work having acute angles. Double cut sides and single cut on thin edge. Manufactured from the finest grade steel.
Artnr
C4972079 C4972080
Filsnitt
medium fin
Lengde
150 mm 150 mm
Lengden (“)
6 6
Pris pr stk NOK
57,04 65,86
Nøkkelfiler
Like i tykkelse, og spisset i bredde til et tynt punkt. Dobbelt kuttet på sider og enkeltkuttet på kanten. Lagd av et spesielt fleksibelt stål som ikke vil brekke under normalt bruk. Produsert fra det beste stålet.
Artnr
C4972081 C4972082 C4972083
Filsnitt
medium medium fin
Lengde
100 mm 150 mm 150 mm
Lengden (“)
4 6 6
Pris pr stk NOK
35,87 44,10 47,63
Søylefiler
Parallell i bredde og tykkelse, kuttet på begge sider. Produsert fra det beste stålet.
Artnr
C4972084 C4972085
Filsnitt
medium fin
Lengde
150 mm 150 mm
Lengden (“)
6 6
Pris pr stk NOK
39,40 40,57
Spiss sagfil
For å slipe sager. Triangulært tverrsnitt. Enkeltkutt på alle sider.
Artnr
C5063777 C5063778 C5063779
Fillengde
150 mm 150 mm 150 mm
Pris pr stk Form NOK
Normalt skåret engradet “slim Tapper” Engradete
“ekstra slim tapper” Engradet
24,70 21,17 19,40
Dobbelendet sagfiler
Triangulær i form. Ingen tang. Spiss fra senter til hver ende til generell sagsliping.
Artnr
C5063780 C5063781
Fillengde
150 mm 200 mm
Pris pr stk Form NOK
Dobble endte 26,46 Dobble endte 29,40
7
www.roebuck-tools.com
127
Filer
32646 32644 26574 26977 26572