Page 134 - Roebuck 2016
P. 134
Håndfiler
Halvrundfil
For filing both flat and concave surfaces, parallel in width and thickness. Manufactured from the finest grade steel.
Artnr Filsnitt
C4972062 Grov C6684887 medium C4972063 medium C4972064 medium C4972065 medium C4972066 medium C3962164 medium C3962165 fin C4972067 fin C4972068 fin C4972069 fin C4972070 fin C4356085 fin
Artnr Filsnitt
C6870445 Grov C3962175 medium C4972375 medium C4972074 medium C4972075 medium C3962178 medium C6870446 medium C3962179 fin C4987439 fin C4987440 fin C4987441 fin C3962181 fin C6870447 fin
Artnr Filsnitt
C3962186 Grov C6870449 Grov C6870450 medium C4972076 medium C4972077 medium C4972078 medium C3962189 medium C6870451 medium C6870452 fin C3962190 fin C3962191 fin C3962192 fin C6870453 fin C6870454 fin
Lengde
350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm
Lengde
350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 250 mm 350 mm
Lengde
300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm
Lengden (“)
14 4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 12 14
Lengden (“)
14
4
6
8
10 12 14
4
6 in 8 in 10 in 10 in 14
Lengden (“)
12 14 4 6 8 10 12 14 4 6 8 10 12 14
Pris pr stk NOK
115,63 38,80 26,81 36,31 57,54 78,21
155,81 45,27 29,61 42,46 63,68 84,35
151,43
Pris pr stk NOK
94,30 29,64 20,67 27,37 36,87 90,53 98,62 33,95 27,05 45,28 49,98 80,83
118,02
Pris pr stk NOK
66,28 101,85 29,64 20,11 29,61 47,48 71,13 106,16 33,95 41,49 51,19 68,44 65,20 120,17
Artnr Filsnitt
C3962154 Grov C4972058 Grov C4972059 Grov C4972060 Grov C4972061 Grov
Kvadrate filer
Lengde
100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Lengden (“)
4 6 8 10 12
Pris pr stk NOK
36,64 25,70 35,19 56,98 77,65
For spor og kilespor, stigende til et punkt. Dobbeltkuttet på alle fire sider. Produsert fra det beste stålet.
Artnr Filsnitt
C6121733 Grov C4972071 Grov C4972072 Grov C4972073 Grov C3962174 Grov
Trekantfil
Lengde
100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Lengden (“)
4 6 8 10 12
Pris pr stk NOK
28,02 19,55 25,87 35,28 58,74
For filing av skarpe hjørner og interne vinkler. Dobbeltkuttet på alle fire sider. Stiger noe på et punkt. Produsert fra det beste stålet.
Lengde
100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Artnr Filsnitt
C6870448 Grov C3962183 Grov C3962184 Grov C3962185 Grov
Pris pr stk NOK
Lengden (“)
4 29,10 6 33,41 8 40,96 10 53,89
7
126
www.roebuck-tools.com
26976 26970 26973
Filer