Page 1042 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1042
Industrislangar
KLÄMMA 212
Spiralklämma för anslutning av externt korrugerade spiralslangar
Egenskaper: Praktiskt taget läckagesäkra och fast klämning med speciell bryggeometri; Snabb och enkel installation; Återanvändningsbar (gängad); Rostsäker; mycket robust.
Orderkod
C3474344 C3474073 C1134263 C3474157 C1127709 C1126257 C6035137 C1127708 C1133646 C1127619 C3474318 C1137556 C1127707 C1132969 C3474044 C2981586 C3474074 C2944757
Artikelnummer
212-0009-0000 212-0013-0000 212-0017-0000 212-0020-0000 212-0027-0000 212-0035-0000 212-0035-2002 212-0045-0000 212-0055-0000 212-0065-0000 212-0075-0000 212-0085-0000 212-0095-0000 212-0105-0000 212-0115-0000 212-0125-0000 212-0135-0000 212-0145-0000
Storleksintervall
9-19 mm 13-24 mm 17-29 mm 20-32 mm 27-47 mm 35-55 mm 35-55 mm 45-65 mm 55-75 mm 65-85 mm 75-95 mm 85-105 mm 95-115 mm 105-125 mm 115-135 mm 125-145 mm 135-155 mm 165-185 mm
Lämplig för användning med slang ID
13-16 mm 15-20 mm 18-26 mm 20-32 mm 30-35 mm 38-45 mm 38-45 mm 50-55 mm 60-65 mm 70-75 mm 80 mm
90 mm 100-102 mm 110-115 mm 120-127 mm 130 mm
140 mm 150-152 mm
Bandbredd
5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Pris per styck €
5,40 5,40 5,76 5,76 5,76 5,76
*** 5,76 6,42 7,02 8,04 8,28 8,40 9,00 9,54 10,02 10,02 12,30
Orderkod
C1132574 C3474111 C1132968 C3474134 C1132967 C2944724 C3474167 C2146332 C3474196 C3474200 C1131728 C3175230 C3209166 C3474240 C3474245 C3474262 C3474275
Artikelnummer
212-0155-0000 212-0165-0000 212-0175-0000 212-0185-0000 212-0195-0000 212-0205-0000 212-0215-0000 212-0245-0000 212-0265-0000 212-0275-0000 212-0295-0000 212-0315-0000 212-0345-0000 212-0375-0000 212-0395-0000 212-0445-0000 212-0495-0000
Storleksintervall
155-175 mm 165-185 mm 175-195 mm 185-205 mm 195-215 mm 205-225 mm 215-235 mm 245-265 mm 265-285 mm 275-295 mm 295-315 mm 315-325 mm 345-385 mm 375-415 mm 395-435 mm 445-485 mm 495-535 mm
Lämplig för användning med slang ID
160 mm 170-175 180 mm 190 mm 200 mm 215 mm 225 mm 250 mm 275 mm 280 mm 300 mm 315-325 350 mm 380 mm 400 mm 450 mm 500 mm
Bandbredd
9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Bandbredd
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Pris per styck €
12,42 13,02 13,32 14,28 15,54 16,44 17,70 19,20 24,48 24,48 27,48 28,32 29,82 30,60 31,20 33,48 35,10
Pris per styck €
24,84
24,84
27,24
27,48
28,08
28,08
30,48
32,70
Pris per styck €
12,54 12,54 13,44 13,44 13,44 13,44 16,44 16,68 16,68 17,94 17,94 20,82 23,82 25,98 32,22 38,64
mm
mm
KLÄMMA 213
Spiralklämma med snabbstängning för fastsättning av externt korrugerad spiralslang.
Egenskaper: Praktiskt taget läckagesäkra och fast klämning med speciell bryggeometri; Snabb och enkel installation; Återanvändningsbar (gängad); Rostsäker; mycket robust.
10
Orderkod
C3474309
C3474317
C3474323
C3474339
C1245833
C3474035
C3474043
C3474049
Artikelnummer
213-0070-0000`
213-0075-0000
213-0080-0000
213-0090-0000
213-0100-0000
213-0110-0000
213-0115-0000
213-0120-0000
Lämplig för användning med slang ID
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Bandbredd
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Pris per styck €
22,92
22,92
23,22
23,22
23,82
24,30
24,30
24,84
Orderkod
C3474060
C3474065
C3474078
C3474091
C3474100
C3474121
C3474129
C1130351
Artikelnummer
213-0125-0000
213-0130-0000
213-0140-0000
213-0150-0000
213-0160-0000
213-0175-0000
213-0180-0000
213-0200-0000
Lämplig för användning med slang ID
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
175 mm
180 mm
200 mm
KLÄMMA 216
Tätningsklämma för vattentät anslutning av tunga, externt korrugerade spiralslangar.
Egenskaper: Läckagesäkra och fast klämning med speciell bryggeometri; Snabb och enkel installation; Återanvändningsbar (gängad); Rostsäker; mycket robust.
Orderkod
C1130372 C3474244 C3474258 C3474271 C3474285 C3474291 C1291226 C3474305 C3474313 C3474322 C3474330 C3474343 C3474024 C3474028 C3474039
Artikelnummer
216-0032-2872 216-0038-2872 216-0040-2872 216-0045-2872 216-0050-0000 216-0055-0000 216-0060-0000 216-0065-0000 216-0070-0000 216-0075-0000 216-0080-0000 216-0090-0000 216-0100-0000 216-0102-0000 216-0110-0000
Lämplig för användning med slang ID
32 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 102 mm 110 mm
Pris per styck €
9,90 9,90 9,90 9,90 7,80 8,40 8,40 9,54 9,54
10,92 10,92 11,16 11,40 11,94 12,06
Orderkod
C3474048 C3474053 C1127804 C3474064 C3474069 C3474085 C3474095 C3474096 C3474104 C3474128 C3474133 C3474150 C3474174 C3474189 C3474204 C3474217
Artikelnummer
216-0115-0000 216-0120-0000 216-0125-0000 216-0127-0000 216-0130-0000 216-0140-0000 216-0150-0000 216-0152-0000 216-0160-0000 216-0175-0000 216-0180-0000 216-0200-0000 216-0225-0000 216-0250-0000 216-0275-0000 216-0300-0000
Lämplig för användning med slang ID
115 mm 120 mm 125 mm 127 mm 130 mm 140 mm 150 mm 152 mm 160 mm 175 mm 180 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm 300 mm
1030
www.brammer.biz
Process
51510 51509 51508
Bilder endast i illustrativt syfte.