Page 1040 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1040
Industrislangar
NEO 2
Orderkod
C3474607
C3474758
C3474828
C3474855
C3474958
C3475008
C3475038
C3475043
C3475105
C3475126
C3475169
C3475222
C3475264
C3475304
C3475310
C3475313
C3475352
C3474472
C3474477
C3474504
C3474553
C3474579
C3474631
C3474654
C3474680
C3474686
C3474731
C3474784
C3474852
C3474912
SIL 1
Orderkod
C3474608
C3474759
C3474829
C3474856
C3474959
C3475009
C3475039
C3475044
C3475106
C3475127
C1128762
C3475225
C3475266
C3475308
Sug och sprutslang för höga temperaturer; Neopren, dubbellagers, läckagebeständig, slät insida.
Tillämpning: som ledare av varm och kall luft; för avgasteknik, motorkonstruktion, motoruppvärmning, flygplanskonstruktion och militärkonstruktion; för granulattorkare inom plastindustrin; för tryckpressar, blåsare och kompressorer.
Egenskaper: fiberförstärkt; läckagesäker; lätt; mycket god värmeresistens.
Slanglängd: 4m.
Drifttemperatur: -35°C till +135°C.
10
Artikelnummer
390-0013-2005
390-0019-2005
390-0022-2005
390-0025-2005
390-0032-2005
390-0038-2005
390-0041-2005
390-0044-2005
390-0051-2005
390-0057-2005
390-0063-2005
390-0070-2005
390-0076-2005
390-0080-2005
390-0083-2005
390-0089-2005
390-0095-2005
390-0102-2005
390-0108-2005
390-0114-2005
390-0121-2005
390-0127-2005
390-0140-2005
390-0152-2005
390-0160-2005
390-0165-2005
390-0178-2005
390-0203-2005
390-0254-2005
390-0305-2005
Slang innerdiameter
16 mm
22 mm
25 mm
30 mm
36 mm
43 mm
46 mm
49 mm
56 mm
62 mm
68 mm
75 mm
81 mm
85 mm
88 mm
94 mm
100 mm
107 mm
114 mm
120 mm
127 mm
133 mm
146 mm
158 mm
166 mm
171 mm
184 mm
209 mm
260 mm
311 mm
Slang ytterdiameter
16 mm
22 mm
25 mm
30 mm
36 mm
43 mm
46 mm
49 mm
56 mm
62 mm
68 mm
75 mm
81 mm
85 mm
88 mm
94 mm
100 mm
107 mm
114 mm
120 mm
127 mm
133 mm
146 mm
158 mm
166 mm
171 mm
184 mm
209 mm
260 mm
311 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
3
3
3
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
2,4
2,1
2,1
2,1
2,1
2
1,9
1,9
1,8
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
1
0,7
0,5
0,5
Minsta böjningsradie
9,5 mm
12,5 mm
14 mm
17,5 mm
20 mm
24 mm
25,5 mm
27 mm
30,5 mm
33,5 mm
36,5 mm
40 mm
43 mm
45 mm
46,5 mm
49,5 mm
52,5 mm
56 mm
60 mm
63 mm
66,5 mm
69,5 mm
76 mm
82 mm
86 mm
88,5 mm
95 mm
107,5 mm
133 mm
158,5 mm
Vikt per Mtr
0,07 kg
0,11 kg
0,17 kg
0,19 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,315 kg
0,32 kg
0,36 kg
0,43 kg
0,49 kg
0,54 kg
0,58 kg
0,61 kg
0,63 kg
0,69 kg
0,73 kg
0,77 kg
0,81 kg
0,85 kg
0,89 kg
0,93 kg
1 kg
1,2 kg
1,28 kg
1,38 kg
1,43 kg
1,65 kg
2,09 kg
2,61 kg
Maximalt vakuum (bar)
0,74
0,73
0,72
0,71
0,65
0,6
0,59
0,58
0,52
0,48
0,46
0,44
0,43
0,42
0,41
0,4
0,37
0,35
0,33
0,3
0,24
0,23
0,2
0,17
0,16
0,14
0,12
0,09
0,07
0,07
Pris per styck €
24,48
33,96
35,46
36,72
27,24
29,70
30,96
32,46
33,48
35,88
38,40
40,02
42,24
44,88
47,28
49,14
51,06
53,70
55,92
58,08
58,68
64,32
69,00
72,24
75,24
76,98
81,12
94,68
112,50
130,44
Sug och sprutslang för höga temperaturer; Silikon, enlagers, läckagebeständig, mycket flexibel.
Tillämpning: som ledare av varm och kall luft; för avgasteknik, motorkonstruktion, motoruppvärmning, flygplanskonstruktion och militärkonstruktion; för granulattorkare inom plastindustrin; för tryckpressar, blåsare och kompressorer.
Egenskaper: fiberförstärkt; läckagesäker; lätt; mycket god värmeresistens.
Slanglängd: 4m.
Drifttemperatur: -70°C till +260°C.
Artikelnummer
391-0013-0000
391-0019-0000
391-0022-0000
391-0025-0000
391-0032-0000
391-0038-0000
391-0041-0000
391-0044-0000
391-0051-0000
391-0057-0000
391-0063-0000
391-0070-0000
391-0076-0000
391-0080-0000
Slang innerdiameter
13 mm
19 mm
22 mm
25 mm
32 mm
38 mm
41 mm
44 mm
51 mm
57 mm
63 mm
70 mm
76 mm
80 mm
Slang ytterdiameter
15 mm
21 mm
24 mm
29 mm
35 mm
42 mm
45 mm
48 mm
55 mm
61 mm
67 mm
74 mm
80 mm
84 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
1,8
1,8
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
Minsta böjningsradie
8,5 mm
11,5 mm
13 mm
16,5 mm
19 mm
23 mm
24,5 mm
26 mm
29,5 mm
32,5 mm
35,5 mm
39 mm
42 mm
44 mm
Vikt per Mtr
0,05 kg
0,08 kg
0,09 kg
0,12 kg
0,13 kg
0,17 kg
0,18 kg
0,19 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,4 kg
0,41 kg
0,44 kg
Maximalt vakuum (bar)
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,57
0,56
0,5
0,5
0,5
0,5
0,39
0,39
Pris per styck €
18,72
27,36
27,48
28,32
21,30
23,46
24,30
25,08
27,36
28,62
30,48
33,48
35,34
37,38
1028
www.brammer.biz
Process
51567
51566