Page 986 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 986
Válce
Ruční čerpadlo
Kompaktní hydraulická ruční čerpadla Odolná proti nárazu a korozi
Malá síla na páce
Vnitřní nastavitelný pojistný venti
Kód objednávky
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Číslo Dílu
P-141
P-391
P-142
P-202
P-392
P-802
P-842
Objem
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Čistá hmotnost
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku, stupeň 2
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
Cena každého €
290,00
347,00
328,00
399,00
440,00
809,00
2,47 1446,00
Ruční čerpadlo
Řešení pro obtížné práce
Snížená síla na páce a ergonomický úchop pro snížení únavy obsluhy Nádrže bez otvorů eliminují únik
Lehce přístupné držadlo umožňuje snadný přesun
Integrovaná nádrž s ochranou proti přetlaku
Kód objednávky
C2668107
C4122742
C4111322
C4111060
C4122743
C4122740
C4122741
Číslo Dílu
P-39
P-77
P-80
P-84
P-801
P-462
P-464
Objem
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Čistá hmotnost
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Výtlak čerpadla cm3 na otáčku, stupeň 2
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Cena každého €
330,00
506,00
665,76
1014,00
857,00
1479,00
1814,00
Úsporná elektrická čerpadla
Lehká a kompaktní
Nejvyšší průtočné množství vzhledem ke hmotnosti: 3,31 l/min při 13 bar; 0,32 l/min při 700 bar Dálkové ovládání motoru i ventilu
0,37 kW univerzální motor 50⁄60 Hz
Jsou určena pro přerušovaný pracovní cyklus.
Kód objednávky
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Číslo Dílu
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Objem
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
Stupeň průtoku 1 (l/min)
3,31
3,31
3,31
3,31
Stupeň průtoku 2 (l/min)
Cena každého €
9
0,32 2550,00
0,32 2183,00
0,32 2220,00
0,32 2860,00
Pneumaticko-hydraulická nožní čerpadla
Ergonomický design pro snížení únavy obsluhy
Proměnlivý průtok oleje a jemné regulace pro přesné nastavení průtoku
Uzavřený hydraulický systém brání znečištění a umožňuje používat čerpadlo v jakékoli poloze Funkce pedálového zajištění v zasunuté poloze.
Kód objednávky
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Číslo Dílu
XA-11
XA-11G
XA-12
XA-12G
XA-12VG
Objem Stupeň průtoku 1 (l/min)
1l 2
1l 2
2l 2
2l 2
2l 2
Stupeň průtoku 2 (l/min)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Pro použití s typem válce
Jednočinný
Jednočinný
Jednočinný
Jednočinný
Dvojčinný
Typ indikátoru
Cena každého €
Nic 737,00
Manometr 914,00
Nic 809,00
Manometr 985,00
Manometr 1397,00
974
www.brammer.biz
Hydraulika
44276 43893
43890
43889