Page 984 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 984
Válce
Válce Flat Jac®, jednočinné
• Kompaktní plochá konstrukce pro použití v místech, pro něž jsou jiné válce příliš vysoké • Jednočinné válce s vratnou pružinou
• Pro lepší manipulaci mají modely RSM-750, 1000 a 1500 držadla
• Upevňovací otvory usnadňují montáž
• Pro zvýšenou ochranu proti korozi je povrch opatřen vypalovaným lakem • Všechny modely mají objímku CR-400 spojky s protiprachovým krytem1) • Písty jsou vyrobeny z vysoce jakostní, tvrdě chromované oceli
• Drážkované konce pístu nevyžadují tlačnou koncovku
Kód objednávky
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Čistá Cena
Číslo Dílu
RSM-50
RSM-100
RSM-200
RSM-300
RSM-500
RSM-750
RSM-1000
RSM-1500
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
45000
101000
201000
295000
45000
718000
887000
1386000
Délka zdvihu
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Výška, zavrená
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Objem
4 ml
18 ml
32 ml
55 ml
99 ml
164 ml
203 ml
317 ml
hmotnost
1 kg
1,4 kg
3,1 kg
4,5 kg
6,8 kg
11,3 kg
14,5 kg
26,3 kg
každého €
255,00
328,00
427,00
555,00
720,00
951,00
1183,00
1697,00
Válce s krátkým zdvihem, jednočinné
• Lehké, nízké válce pro použití ve stísněném prostoru
• Jednočinné válce s vratnou pružinou
• Pro zvýšenou ochranu proti korozi je povrch opatřen vypalovaným lakem
• Stírací manžeta pístnice snižuje průnik nečistot a prodlužuje životnost válce
• Objímka CR-400 spojky s protiprachovým krytem je součástí všech modelů
• Drážkované konce pístu mají otvory se závity pro montáž naklápěcích tlačných koncovek • Pro lepší manipulaci je válec RCS-1002 vybaven držadlem
Kód objednávky
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
Čistá Cena
Číslo Dílu
RCS-101
RCS-201
RCS-302
RCS-502
RCS-1002
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
101000
201000
295000
435000
887000
Délka zdvihu
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Výška, zavrená
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
Objem
55 ml
129 ml
261 ml
373 ml
722 ml
Objem
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
Objem
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
hmotnost
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
každého €
335,00
434,00
565,00
732,00
1149,00
Válce s dutým pístem, jednočinné
• Všestranné použití pro zkoušení, údržbu, tažení a napínání
• Konstrukce dutého pístu umožňuje použít tlačnou i tahovou sílu
• Jednočinné válce s vratnou pružinou
• U válců nad 20 t plovoucí poniklovaná středová trubka prodlužuje jejich životnost • Pro zvýšenou ochranu proti korozi je povrch opatřen vypalovaným lakem
• Vnější závit na hlavě válce usnadňuje připevnění
Kód objednávky
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Průměr středového otvoru
19,6 mm
19,6 mm
19,6 mm
26,9 mm
26,9 mm
33,3 mm
33,3 mm
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
Čistá Cena
9
Číslo Dílu
RCH120
RCH-121
RCH-123
RCH-202
RCH-206
RCH-302
RCH-306
Délka zdvihu
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Výška, zavrená
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
hmotnost
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
každého €
408,00
530,00
688,00
798,00
1115,00
856,00
1296,00
Válce s dutým pístem, dvojčinné
• Všestranné použití pro zkoušení, údržbu, tažení a napínání
• Konstrukce dutého pístu umožňuje použít tlačnou i tahovou sílu
• Dvojčinné válce pro rychlé hydraulické zatahování
• Pro zvýšenou ochranu proti korozi je povrch opatřen vypalovaným lakem • Vnější závit na hlavě válce usnadňuje připevnění
Kód objednávky
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Průměr středového otvoru
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
326000
576000
576000
931000
931000
Čistá Cena
Číslo Dílu
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
Délka zdvihu
178 mm
166 mm
257 mm
38 mm
153 mm
Výška, zavrená
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
hmotnost
21 kg
35 kg
45 kg
33 kg
79 kg
každého €
1766,00
2454,00
3068,00
2980,00
4655,00
972
www.brammer.biz
Hydraulika
44236 44233 44235 44237