Page 970 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 970
Ventily
RHZ-M-ED - Jednosměrný (zpětný) ventil - Závit vnější metrický - Těsnění EOlastic (ISO 9974) - EO 24°-Konus
RVP - Jednosměrný (zpětný) ventil (vložka)
Kód objednávky
C1930757
C1930761
C1109658
C1930733
Velikost Cena
Kód objednávky
C1109645
C1109868
C1109644
C1109643
Číslo Dílu
RVP13CF
RVP16CF
RVP20CF
RVP24CF
Cena Rozsah velikosti každého €
6-L/6u.8-S 38,07
8-L/10-S 41,69
10-L/12-S 53,22
12-L/14-S 59,14
Číslo Dílu
RHZ06SMEDOMDCF
RHZ10LMEDOMDCF
RHZ25SMEDOMDCF
RHZ28LMEDOMDCF
Vnější průměr hadice
6 mm
10 mm
25 mm
28 mm
připojení
M12x1,5
M14x1,5
M33x2
M33x2
každého €
25,19
22,68
91,73
109,09
RHZ-R-ED - Jednosměrný (zpětný) ventil - Vnější závit BSPP - Těsnění EOlastic (ISO 1179) - EO 24°-Konus
RHV-R-ED - Jednosměrný ventil - EO kuželové ukončení 24° - vnější závit BSPP - těsnění EOlastic (ISO 1179)
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Cena každého €
14,93
16,50
20,68
26,76
34,99
42,77
68,45
97,87
125,91
135,83
21,27
21,45
27,24
45,93
68,63
80,63
113,01
132,69
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Cena
9
C1930770
C1110948
C1109684
C1111572
C1109672
C1109667
C1113556
C1930735
C1109652
C1115009
C1930763
C1930762
C1111552
C1113552
C1110871
C1110872
C1109817
C1930728
RHZ06LREDOMDCF
RHZ08LREDOMDCF
RHZ10LREDOMDCF
RHZ12LREDOMDCF
RHZ15LREDOMDCF
RHZ18LREDOMDCF
RHZ22LREDOMDCF
RHZ28LREDOMDCF
RHZ35LREDOMDCF
RHZ42LREDOMDCF
RHZ06SREDOMDCF
RHZ08SREDOMDCF
RHZ12SREDOMDCF
RHZ16SREDOMDCF
RHZ20SREDOMDCF
RHZ25SREDOMDCF
RHZ30SREDOMDCF
RHZ38SREDOMDCF
Vnější průměr hadice
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
12 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
C1930768
C1109745
C1109737
C1112124
C1109727
C1113578
C1111310
C1109709
C1109696
C1930764
C1109740
C1930751
C1109729
C4423308
C1109723
C1109718
C1109710
C1109703
C1109697
RHV06LREDOMDCF
RHV08LREDOMDCF
RHV10LREDOMDCF
RHV12LREDOMDCF
RHV15LREDOMDCF
RHV18LREDOMDCF
RHV22LREDOMDCF
RHV28LREDOMDCF
RHV42LREDOMDCF
RHV06SREDOMDCF
RHV08SREDOMDCF
RHV10SREDOMDCF
RHV12SREDOMDCF
RHV14SREDOMDCF
RHV16SREDOMDCF
RHV20SREDOMDCF
RHV25SREDOMDCF
RHV30SREDOMDCF
RHV38SREDOMDCF
Vnější průměr hadice
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
každého €
15,13
16,47
20,80
28,40
34,81
42,98
68,67
98,21
136,26
21,21
21,56
27,92
27,41
46,89
46,14
68,86
80,90
114,38
133,10
958
www.brammer.biz
Hydraulika
47560 47561
47559 47562
Obrázky jsou pouze pro ilustraci