Page 969 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 969
Ventily
RHD - Jednosměrný (zpětný) ventil - EO 24°-Konus
Popis:
• Jednosměrné (zpětné) ventily se jmenovitým tlakem do PN 420 bar:
- S připojením pro trubku na obou stranách RHD. - S připojením na hrdlo a na potrubí RHV/RHZ.
- S vnitřními závity na obou stranách RDI.
- Ventilové vložky RVP.
- Vnitřní části ventilu - I-TL.
- Únik kapaliny při zkušebním tlaku: 1 kapka za minutu. Teplotní rozsah:
• Od -10 °C až do +100 °C.
Střídavé ventily:
• WV - pro jmenovité tlaky až do PN 160.
• Únik při zkušebním tlaku: 20 kapek za minutu.
Manuálně ovládané:
• DV - pro nízké tlaky až do PN 10 bar.
Uzavírací ventily:
• LD - pro střední tlaky až do PN 40 bar.
Použití:
• Vhodné pro hydraulické kapaliny na bázi ropy, maziva a topný olej.
• Pro aplikace s max. 420 bar.
Výhody:
• Široká řada velikostí, typů vnějších závitů a pracovních tlaků – velmi flexibilní nabídka. • Povrch bez obsahu Cr6.
• Kompaktní konstrukce nevyžadující údržbu, ověřené v provozu.
Přínos:
• Prodlužuje životnost hydraulického systému.
Snižuje nároky na údržbu a dobu odstávky.
Kód objednávky
C1111265
C1111264
C1111263
C1111262
C1113580
C1111261
C1113553
C1111260
C1111259
C1111258
C1113501
C1111508
C1109781
C1111045
C4423243
C1113554
C1113555
C1111315
C1109761
C1114763
Číslo Dílu
RHD06LOMDCF
RHD08LOMDCF
RHD10LOMDCF
RHD12LOMDCF
RHD15LOMDCF
RHD18LOMDCF
RHD22LOMDCF
RHD28LOMDCF
RHD35LOMDCF
RHD42LOMDCF
RHD06SOMDCF
RHD08SOMDCF
RHD10SOMDCF
RHD12SOMDCF
RHD14SOMDCF
RHD16SOMDCF
RHD20SOMDCF
RHD25SOMDCF
RHD30SOMDCF
RHD38SOMDCF
Vnější průměr hadice
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Cena každého €
14,89
15,99
21,05
22,54
32,60
31,28
70,69
89,98
121,55
130,99
22,86
20,81
24,80
28,64
44,63
41,10
65,96
77,71
105,94
122,05
RHDI - Jednosměrný (zpětný) ventil - Vnitř. závit BSPP (ISO 1179-1)
9
Kód objednávky
C1109751
C1113579
C1109750
C1113314
C1113586
C1109752
C1109754
C1110886
Číslo Dílu
RHDI1/8CF
RHDI1/4CF
RHDI3/8CF
RHDI1/2CF
RHDI3/4CF
RHDI1CF
RHDI11/4CF
RHDI11/2CF
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Cena každého €
38,75
31,96
49,62
58,26
79,04
107,23
192,06
239,36
www.brammer.biz
957
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47558
47556