Page 926 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 926
Hadice a armatury
731 - Spirálová hadice No-Skive
Konstrukce:
• Trubka: syntetická pryž.
• Výztuž: čtyři spirály ocelového drátu s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: syntetická pryž.
Doporučené tekutiny:
• Ropné kapaliny a kapaliny na bázi směsi vody a glykolu, mazací oleje, vzduch a voda. Pro vzduch o tlaku vyšším než 1,7
MPa musí být vnější vrstva hadice perforovaná.
Provozní teplota:
• Od -40°C do +100°C. (Vzduch max. +70°C, Voda max. +85°C). Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Příslušné specifikace:
• ISO 3862-1 typ 4 SH, EN 856 typ 4SH.
Koncovky-série:
• 73.
Použití:
• Obecné vysokotlaké hydraulické aplikace.
Výhody:
• Design No-Skive.
Přínos:
Umožňuje pevné a bezpečné spoje hadice, protože není nutný žádný ořez.
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1420986 731-12
C1129112 731-16
C1420988 731-20
C1129110 731-24
C1129109 731-32
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-16
-20
-24
-32
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Vnější průměr hadice
32 mm
39 mm
45 mm
53 mm
68 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
Minimální poloměr ohybu
280 mm
340 mm
460 mm
560 mm
700 mm
Cena každého €
26,28
31,92
48,41
64,28
152,20
Cena každého €
29,52
20,95
36,61
29,69
70,15
39,39
73,11
Cena každého €
31,11
26,05
39,80
54,06
Cena každého €
27,48
32,57
***
40,57
56,60
Cena každého €
39,31
21,73
26,55
43,99
420
380
320
290
250
C9 - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s těsnicím kroužkem - Přímá
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost
Připojovacího Jmenovitá závitu velikost (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M36x2 25
M42x2 25
M42x2 32
M52x2 32
M52x2 40
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
Vnitřní půměr hadice tabulkový
C1162792
C1143927
C1167174
C1143926
C1158219
C1143925
C1157613
1C973-20-12
1C973-25-12
1C973-25-16
1C973-30-16
1C973-30-20
1C973-38-20
1C973-38-24
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-12
-16
-20
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
0C - Koncovka s maticí se závitem metrickým, 24° - Těžká řada s O kroužkem - Ohyb 45°, DKOS 45
Kód objednávky
C1165325
C1144038
C1144037
C1144036
Číslo Dílu
10C73-20-12
10C73-25-12
10C73-30-16
10C73-38-20
Velikost
Připojovacího Jmenovitá závitu velikost (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M42x2 25
M52x2 32
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1
1/4
9
1C - Koncovka s maticí, metrický závit 24° - Těžká řada s O-kroužkem - ohyb 90°, DKOS 90
Velikost
Připojovacího Jmenovitá závitu velikost (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M36x2 25
M42x2 25
M52x2 32
Kód objednávky
C1165979
C1144010
C1165846
C1144009
C1144008
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Vnitřní průměr hadice (palce)
3/4
3/4
1
1 1/4
Vnitřní půměr hadiceVnitřní průměr
Číslo Dílu
11C73-20-12
11C73-25-12
11C73-25-16
11C73-30-16
11C73-38-20
tabulkový
-12
-12
-16
-16
-20
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-12
-12
-16
-20
hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Vnitřní průměr hadice
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
D2 - Koncovka s vnějším metrickým závitem 24° - Těžká řada - Přímá
Kód objednávky
C1162989
C1143905
C1163653
C1143141
Číslo Dílu
1D273-20-12
1D273-25-12
1D273-30-16
1D273-38-20
Velikost
Připojovacího Jmenovitá závitu velikost (DN)
M30x2 20
M36x2 20
M42x2 25
M52x2 32
914
www.brammer.biz
Hydraulika
47573 47567 47566 47563 47555