Page 924 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 924
Hadice a armatury
15 - Koncovka SAE kód 61 - Přírubová, přímá - 207 bar, SFL
Hadicová šroubení se standardními těsnicími kroužky lze použít pro teploty od -30 °C do +105 °C.
Kód objednávky
C1144027
C4413567
C1144033
C1144031
C1144029
C3542710
Číslo Dílu
11570-8-8-1P
11570-12-10-1P
11570-12-12-1P
11570-16-12-1P
11570-16-16-1P
11570-20-16-1P
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
45
Velikost příruby v palcích
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1/2
5/8
90
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Vnitřní průměr hadice (palce)
5/8
3/4
3/4
1
1
1/2
5/8
Vnitřní průměr hadice (palce)
Velikost příruby v palcích
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Vnitřní průměr hadice
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,9 mm
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Cena každého €
17,36
28,22
27,19
29,28
33,84
36,03
Cena každého €
46,10
35,37
48,47
41,95
51,10
28,07
55,35
Cena každého €
28,42
45,58
27,43
35,37
40,80
40,52
48,93
Cena každého €
20,37
32,51
27,76
23,74
33,68
33,11
36,85
Cena každého €
29,08
40,86
36,09
39,80
45,61
Cena každého €
27,07
43,04
36,09
41,23
45,87
Vnitřní průměr hadice
17 - Koncovka SAE kód 61 - Přírubová, ohyb 45° - 207 bar, SFL
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-10
-12
-12
-16
-16
-08
-10
Vnitřní půměr hadice tabulkový
Kód objednávky
C1166678
C1144026
C1143808
C1144025
C1163929
C1144024
C4302002
Číslo Dílu
11770-12-10-1P
11770-12-12-1P
11770-16-12-1P
11770-16-16-1P
11770-20-16
11770-8-8-1P
11770-10-10-1P
19 - Koncovka SAE kód 61 - Přírubová, ohyb 90° - 207 bar, SFL
Kód objednávky
C1421248
C1164669
C4302003
C1144023
C1144022
C1144021
C1144020
Číslo Dílu
11970-8-8-1P
11970-12-8-1P
11970-10-10-1P
11970-12-12-1P
11970-16-12-1P
11970-16-16-1P
11970-20-16-1P
Velikost příruby v palcích
1/2 1/2
3/4 1/2
5/8 5/8
3/4 3/4
1 3/4
11
1 1/4 1
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-16
6A - Koncovka SAE kód 62 - Přírubová, přímá - 420 bar (6000 psi)
Kód objednávky
C1143874
C1159862
C1163746
C1143873
C1143872
C1143871
C1143870
Číslo Dílu
16A70-8-8-1P
16A70-8-10-1P
16A70-12-10-1P
16A70-12-12-1P
16A70-16-12-1P
16A70-16-16-1P
16A70-20-16-1P
Velikost příruby v palcích
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-10
-12
-12
-16
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-08
-10
-12
-12
-16
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Vnitřní průměr hadice
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
9
6F - Koncovka SAE kód 62 - Přírubová, ohyb 45° - Těžká řada - 42 MPa (6000 psi)
Kód objednávky
C1143866
C1160117
C1143985
C1143865
C1143984
Číslo Dílu
16F70-8-8-1P
16F70-12-10-1P
16F70-12-12-1P
16F70-16-12
16F70-16-16-1P
Velikost příruby v palcích
1/2
3/4
3/4
1
1
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
6N - Koncovka SAE kód 62 - Přírubová, ohyb 90° - 42 MPa (6000 psi)
Kód objednávky
C1143863
C1163038
C1143862
C1143861
C1143860
Číslo Dílu
16N70-8-8-1P
16N70-12-10-1P
16N70-12-12-1P
16N70-16-12-1P
16N70-16-16-1P
Velikost příruby v palcích
1/2
3/4
3/4
1
1
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
912
www.brammer.biz
Hydraulika
47549 47547 47545 47183 47186 47185
Obrázky jsou pouze pro ilustraci