Page 903 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 903
Filtrace
Odvzdušňovací a plnicí víčka jednootvorové - netlakové
Kód objednávky
C2772259
Číslo Dílu
AB98210011
Položka Popis
Single hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
47174
Cena každého €
23,50
47182
Cena každého €
33,00
33,00
26,75
47181
Cena každého €
25,50
47171
Cena každého €
106,00 112,75
Odvzdušňovací a plnicí víčka se 6 otvory - tlakové
Kód objednávky
C2772275
C2772277
C2772279
Číslo Dílu
AB98812011
AB98813011
AB98817011
Položka Popis
6-hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
6-hole filler breathers - Pressurised 0.35 bar with 95 mm strainer
6-hole filler breathers - Pressurised 0.7 bar with 95 mm strainer
Odvzdušňovací a plnicí víčka se 6 otvory - netlakové
Kód objednávky
C2772272
Číslo Dílu
AB98810011
Položka Popis
6-hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
Varianta s měrkou - dodává se v balení po 10 kusech
• V nabídce sady měrek 10 x 200 mm nebo 10 x 400 mm.
• Měrku lze oříznout na požadovanou délku; rovněž lze posunout ukazateli max/min.
Kód objednávky
Číslo Dílu
Položka Popis
C2772282 B68206 Filler breather Dipstick Option (10 x 200 mm dipsticks)
C2772283 B68207 Filler breather Dipstick Option (10 x 400 mm dipsticks)
Odvzdušňovací a plnicí kovový filtr - Se závitem
Popis:
• Kovové plnící a odvzdušňovací filtry na plnění a odvzdušňování nádrží.
• K dispozici je i zamykací varianta.
Konstrukce:
• Chromovaná ocel představuje velmi odolné řešení na plnění a odvětrávání nádrží. Informace o instalaci:
• Přírubové připojení.
Geometrický objem:
• 720 l/min.
Třída:
• 10 mikronů.
Průtok vzduchu:
• 0.75 m3/min.
Varianta s příchytkou:
• Pro extra bezpečnost je varianta 5561 vybavena očkem pro uzamčení.
Použití:
• Pro nádrže s různým účelem.
Výhody:
• Tradiční odvzdušňovač s chromovaným povrchem, prověřený design.
• Možnost uzamčení pro větší zabezpečení nádrže.
Přínos:
• Vyrobeno tak, aby si udrželo své vlastnosti i v nejhorších provozních podmínkách. Snižuje riziko krádeže pohonných hmot a související náklady.
9
Kód objednávky
C1122443
C1122188
Číslo Dílu
SAB.1562.10
SAB.1563.10
Velikost připojení
G3/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozmer filtracní vložky (mikrony)
Maximální průtok (l/min)
Cena každého €
25,24
15,45
47169
Cena každého €
25,50
21,50
10
10
430
135
Průtok vzduchu
0.45 m3/min
0.15 m3/min
Rozmer filtracní vložky (mikrony)
10
10
Plnící a odvzdušňovací kovový filtr - S přírubou
Kód objednávky
C1178099
C2772229
Číslo Dílu
AB116310
AB.1380.10
Maximální průtok (l/min)
430
135
Průtok vzduchu
0.45 m3/min
0.15 m3/min
www.brammer.biz
891
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47166