Page 902 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 902
Filtrace
Náhradní šroubovací filtrační vložky
Popis:
• Filtrační vložky - pro filtry Maxiflow (plechové nádoby s povrchovou úpravou práškovou barvou) velikosti 1 a 2 do sacího či zpětného potrubí
- elementy ze skelného vláknaAbs) a celulosy (Nom) . Pracovní tlak:
• Max. 10 bar (145 psi).
Provozní teplota:
• Od -30 °C do +90 °C.
Filtrační média:
• Plechové nádoby s povrchovou úpravou práškovou barvou s filtračním materiálem ze skelných vláken (Abs.) nebo celulózy (Nom.). Průtok:
• Max. 360 l/min.
Těsnění:
• Nitril.
Použití:
• Pro vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulační nástroje, popelářské vozy a průmyslové pohonné jednotky.
Výhody:
• Snadno čitelný vizuální indikátor.
• Ocelové šroubovací nádoby s povrchovou úpravou práškovou barvou.
Přínos:
• Snadná identifikace stavu náplně.
Dlouhodobá ochrana proti korozi.
Kód objednávky
C1121961
C1122289
C2772150
C2772149
C2772148
Číslo Dílu Maximální průtok (l/min)
MXR8550 70
MX1518410X4 70
MXR9560 180
MXR9550 30
MX1591410X4 180
Cena Rozmer filtracní vložky (mikrony) každého €
10 68,75
10 93,25
10 120,00
3 119,00
10 153,75
Řada ABL - Odvzdušňovací filtry nádrží
Popis:
• Na optimální ochranu hydraulických a lubrikačních systémů. ABL-1 má nížší průtokovou kapacitu 1000 l/min, ABL-2 zvládne 2000 l/min. Oba
jsou vybaveny 3 mikronovou filtrační vložkou Leif. Vizuální indikátor ABL-2 (volitelný i pro ABL-1) ukazuje, kdy je nutno odvzdušňovací filtr
vyměnit.
Konstrukce:
• Kompozit vysoce odolný nárazu.
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +80 °C.
Filtrační média:
• LEIF - ekologická vložka.
Max. výška nad nádrží:
• ABL-1 (bez indikátoru) = 80 mm. ABL-2 (s indikátorem) = 173.5 mm.
Max. průměr:
• ABL-1 = průměr 127 mm. ABL-2 = průměr 127 mm.
Použití:
• Terénní zařízení, stavební vozidla, lesnické vybavení a hydraulické pohonné systémy. Výhody:
• Instalace na víko nádrže, vysoká viditelnost.
• Standardně ekologická média LEIF.
Přínos:
• Indikace stavu média zaručuje efektivní odvzdušňování systému.
Nízká únava materiálu díky použití ekologických médií Parker.
9
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2771216 ABL1G114QXWL3
C2771218 ABL2G114QXWL13V
Prumer
127 mm
127 mm
Maximální průtok (l/min)
1000
2000
Rozmer filtracní vložky (mikrony)
3
3
Typ ukazatele
Nic
Vizuální
Výměnný díl
QXWL3
QXWL13
Cena každého €
79,25
159,75
Odvzdušňovací zátky jednootvorové - tlakové
Přetlakováním plnicí a odvětrávací otvor s filtrem 95 mm.
Popis:
• Odvzdušňovací zátky nádrží podle IP65 z nylonu se skleněnou náplní jsou nekorodující, pevné a lehké. • Filtrační médium s jmenovitou filtrací 10 mikronů a drátěný filtr 95 mm.
Použití:
• Zemědělské stroje, lesnické stroje, popelářské vozy a průmyslové pohony.
Výhody:
• Nekorodující design zajišťuje prodloužení životnosti.
• Lehká konstrukce.
Přínos:
• Zabraňuje přetékání tekutiny z nádrže.
Lze instalovat prakticky na každou hydraulickou nádrž.
Kód objednávky
C2772262
C2772264
C2772265
Číslo Dílu
AB98212011
AB98213011
AB98217011
Položka Popis
Single hole filler breathers - Pressurised 0.2 bar with 95 mm strainer
Single hole filler breathers - Pressurised 0.35 bar with 95 mm strainer
Single hole filler breathers - Pressurised 0.7 bar with 95 mm strainer
Cena každého €
58,50
58,50
58,50
890
www.brammer.biz
Hydraulika
47179 47162 47184