Page 867 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 867
Vakuová technologie
Řada ZU – vložený ejektor
• Rychlospojkové připojení Ø 6 mm
• Možnost montáže v blízkosti obrobku • Lehké, kompaktní konstrukce
• Vestavěný tlumič
• Sací výkon od 7 do 16 l/min
Kód objednávky
C1213164
C1213165
C1213166
C1213167
Číslo Dílu
ZU05L
ZU05S
ZU07L
ZU07S
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,7 mm
Hladina vakua (KPA)
Vakuový průtok (LPM)
Cena každého €
-48
-85
-48
-85
12 16,58
7 16,58
16 18,44
10 18,44
Řada ZL – vícefázový ejektor
• Kompaktní konstrukce
• 3 různé typy: Ejektor + podtlakový spínač / ejektor + podtlakový tlakoměr / ejektor • Podtlak se vytváří ve třífázové hubici, proto je nižší spotřeba vzduchu
• Kapacita sání až 200 l/min
• Různé možnosti montáže
Kód objednávky
C6118610
C6118611
C6118612
C1212672
C1276822
C1276826
C1276827
Číslo Dílu
ZL112-DFL-Q
ZL112-K15LOU-DFL-Q
ZL212-DFL-Q
ZL212-G-Q
ZL112-G-Q
ZL112-Q
ZL212-Q
Výstupní signál
Vakuový průtok (LPM)
Hladina vakua (KPA)
-84
-84
-84
-84
-84
-84
-84
Cena každého €
322,88
464,62
484,41
380,89
210,59
181,93
353,11
PNP + analogový (4 až 20 mA) 100
PNP + analogový (4 až 20 mA) 100
PNP + analogový (4 až 20 mA) 200
200
100
100
200
Řada ZFB – filtr sání vzduchu
• Zabraňuje selhání podtlakového systému způsobenému nečistotami • Pro vzduch a dusík v oblastech s podtlakem
• Připojení hadic otočné o 360 °
• Snadná výměna filtračních prvků pomocí bajonetového připojení
• Připojení hadice na jednu • Průhledné tělo filtru
rychlospojku
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
Kód objednávky
C1212604
C1212605
C1212606
Cena každého €
15,48
15,48
17,29
Kód Cena
Číslo Dílu
ZFB100-04
ZFB100-06
ZFB200-06
Vakuový průtok (LPM)
10
20
30
objednávky Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
Vakuový průtok (LPM)
50
75
75
každého €
17,29
18,56
18,56
C1212607
C1212608
C1212609
ZFB200-08
ZFB300-08
ZFB300-10
8 mm
8 mm
10 mm
Řada ZFC – in-line filtr sání vzduchu
• Pro vzduch a dusík v oblastech s podtlakem
• Snadná výměna filtračních prvků pomocí bajonetového připojení •Snadná montáž pomocí připojení na rychlospojky
• Kompaktní a lehká konstrukce
• Průhledné tělo filtru
• Připojení hadice na jednu rychlospojku
8
Kód objednávky
C2100071
C2100072
C2100070
C2100073
Číslo Dílu
ZFC100-06
ZFC200-06
ZFC100-04
ZFC200-08
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
4 mm
8 mm
Vakuový průtok (LPM)
Cena každého €
20 12,02
30 13,51
10 12,08
50 13,51
Řada ZFZ – kompaktní filtr sání vzduchu
• Ochrana vašeho podtlakového zařízení před nečistotami • Malý objem zásobníku umožňuje minimální doby sání
• Snadná montáž a demontáž
• Krátká servisní doba díky snadné výměně filtru
• Zvýšená odolnost vůči čisticím prostředkům obsahujících alkohol
Kód objednávky
C6118602
C6118603
C6118604
C6118605
C6118606
Číslo Dílu
ZFZ-03-002A
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
Aplikovatelný model
Rozmer filtracní vložky (mikrony)
Cena každého €
Kód
objednávky Číslo Dílu
Aplikovatelný model
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
Rozmer filtracní vložky (mikrony)
10
20
40
70
70
Cena každého €
5,04
5,04
5,04
15,37
ZFZ-EL03002A ZFZ-03-002A
5 15,37
10 15,37
20 15,37
40 15,37
5 5,04
C6118607
C6118608
C6118609
C3067835
C3774618
ZFZ-EL03002B
ZFZ-EL03002C
ZFZ-EL03002D
ZFZ-03-002E
ZFZ-EL03002E
ZFZ-03-002E
5,04
www.brammer.biz
855
Pneumatika
54483 54480 54479 54469 54470