Page 866 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 866
Vakuová technologie
Bezdotykový dopravní systém, Série NCT-PK
• F = 2,5 - 12 N
• Ø 20 - 60 mm
• pro potravinářský průmysl a produkci nápojů
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6156273 R412014866
C6156274 R412014867
C6156275 R412014868
C2797331 R412014869
• F = 0,95 - 51,3 N
• Vnější průměr: 10,4 - 74 mm • Vnější závit
Velikost připojení
Jmenovitý průměr
Přídržná síla
2.5 N
3 N
5.5 N
12 N
Přídržná síla
Cena každého €
188,68
209,14
215,96
246,65
Cena každého €
7,28
7,58
8,48
10,06
12,67
14,36
Cena každého €
5,45
5,45
Cena každého €
5,64
5,94
5,94
7,93
Cena každého €
17,38
21,39
21,93
Cena každého €
20,70
26,00
38,88
M5
M5
M5
M5
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Jmenovitý průměr
10,4 mm
15,6 mm
20 mm
30 mm
38 mm
50 mm
Série BSG
Kód objednávky
C1965091
C1965095
C1957130
C1957134
C1957137
C3013145
Číslo Dílu
1820415031
1820415035
1820415039
1820415043
1820415047
1820415051
0.95 N
2.3 N
5.7 N
13.6 N
22.8 N
51.3 N
Série FSG
Série FSG
8
• F = 0,75 - 2,3 N
• Vnější průměr: 5 - 10 mm • Vnější závit
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1966213 1820455050
C3619501 1820455058
• F = 9 - 57.7 N
• Vnější průměr: 15 - 40 • Vnější závit
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
Jmenovitý průměr
5 mm
8 mm
Jmenovitý průměr
Přídržná síla
0.75 N
2.3 N
Přídržná síla
9 N
34 N
44 N
57.7 N
Kód objednávky
C1958389
C1958401
C3013155
C1958409
Číslo Dílu
1820455066
1820455078
1820455082
1820455086
15 mm
28,8 mm
35 mm
40 mm
Série FSO
Série FSR
• F = 4,5 - 28,2 N • Vnější závit
Kód objednávky
C1966237
C1966239
C1966240
Číslo Dílu
1820415122
1820415124
1820415125
Přídržná síla
4.5 N
12.2 N
28.2 N
Jmenovitý průměr
50 mm
75 mm
100 mm
• F = 64 - 304 N
• Vnější průměr: 50 - 100 N • Vnitřní závit
Kód objednávky
C3016341
C3016345
C1958432
Číslo Dílu
7320500000
7320750000
7321000000
Přídržná síla
64 N
160 N
304 N
854
www.brammer.biz
Pneumatika
87756 87755 99031 87754 87753 87752