Page 858 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 858
Pohony
Kód objednávky
C2084376
C2237581
C1328204
C2237582
C1260570
C1199782
C1260568
Číslo Dílu
CDQMB50TF-30
CDQMB50TF-35
CDQMB50TF-40
CDQMB50TF-45
CDQMB50TF-50
CDQMB50TF-75
CDQMB50TF-100
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Průměr pístu (mm)
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
Možnost montáže
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
Délka zdvihu
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Cena každého €
126,04
124,13
130,88
129,97
138,19
140,59
150,26
Cena každého €
169,58
174,91
180,23
185,61
190,94
189,57
200,27
210,97
221,63
232,28
205,60
301,67
216,30
226,95
237,65
248,37
275,05
157,55
160,25
165,57
168,27
162,88
226,95
237,65
248,37
258,96
269,67
296,35
323,03
258,96
270,98
283,00
295,03
307,05
336,37
365,73
Řada CXS – Dvojitý válec s vodičem
• Snadné uvedení do provozu: Zdvih nastavitelný v rozmezí od 0 do - 5 mm • Flexibilní použití: Možnost montáže součástí na 3 stranách
• Přesné a výkonné: Dvojitá síla tahu při nerotační přesnosti ±0,1 °
• K dispozici symetrické typy
• Snadno použitelné: Automatické spínače mohou být namontovány bez dalších dílů příslušenství přímo na tělo válce.
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
Průměr pístu (mm)
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
Délka zdvihu
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
100 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
10 mm
20 mm
40 mm
50 mm
30 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
8
C1202087
C1202089
C1202091
C1202092
C1202093
C1202099
C1202102
C1202104
C1202106
C1202107
C1266577
C1202112
C1202116
C1202118
C1202119
C1202121
C1202124
C1202150
C1202151
C1267031
C1202152
C1266580
C1202970
C1202972
C1202973
C1202974
C1202975
C1202977
C1202971
C1266713
C1266714
C1266598
C1266715
C1266716
C1202980
C1266635
CXSM10-10
CXSM10-20
CXSM10-30
CXSM10-40
CXSM10-50
CXSM15-10
CXSM15-20
CXSM15-30
CXSM15-40
CXSM15-50
CXSM20-10
CXSM20-100
CXSM20-20
CXSM20-30
CXSM20-40
CXSM20-50
CXSM20-75
CXSM6-10
CXSM6-20
CXSM6-40
CXSM6-50
CXSM6-30
ECXSM25-10
ECXSM25-20
ECXSM25-30
ECXSM25-40
ECXSM25-50
ECXSM25-75
ECXSM25-100
ECXSM32-10
ECXSM32-20
ECXSM32-30
ECXSM32-40
ECXSM32-50
ECXSM32-75
ECXSM32-100
Řada CXS – Dvojitý válec s vodičem
• Snadné uvedení do provozu: Zdvih nastavitelný v rozmezí od 0 do - 5 mm • Flexibilní použití: Možnost montáže součástí na 3 stranách
• Přesné a výkonné: Dvojitá síla tahu při nerotační přesnosti ±0,1 °
• K dispozici symetrické typy
• Snadno použitelné: Automatické spínače mohou být namontovány bez dalších dílů příslušenství přímo na tělo válce.
Kód objednávky
C1271566
C1202098
C1202111
C1202127
C1202140
C1271331
Číslo Dílu
CXSM6-PS
CXSM10-PS
CXSM15-PS
CXSM20-PS
CXSM25-PS
CXSM32-PS
Cena Průměr pístu (mm) každého €
6.0 8,07
12.0 9,66
16.0 12,85
20.0 14,43
25.0 22,51
32.0 25,64
846
www.brammer.biz
Pneumatika
54454 53820