Page 857 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 857
Pohony
Řada CQM – kompaktní válec
• Velmi kompaktní, lehké, úspora místa
• Velikosti vnitřního průměru válce 12, 16, 20, 25
• K dispozici konstrukce s bočním zatížením
• K dispozici také s pneumatickým tlumením (Řada RQ , Ø 20 a Ø 25) • K dispozici s vnitřním a vnějším závitem tyče
Kód objednávky
C1261599
C1199747
C1199748
C1199749
C1199750
C2084359
C1199753
C1259912
C2084360
C1199751
C1199752
C1259971
C1261395
C1199754
C1199755
C1199756
C1199757
C1199758
C1199759
C1199760
C2084362
C1260561
C1199764
C1199761
C1260285
C1199762
C1260256
C1260287
C2084364
C1199763
C2237520
C1199765
C1199769
C1261534
C2084365
C2084366
C1260562
C1322828
C2237540
C1199771
C2237541
C1260563
C1260564
C1260295
C1322833
C1322830
C1688118
C2084370
C1260566
C1261306
C2084371
C2084372
C2237565
C1199775
C1260567
C1260565
C1322835
C2237578
C2084375
C1260569
Číslo Dílu
CDQMB12-5
CDQMB12-10
CDQMB12-15
CDQMB12-20
CDQMB12-25
CDQMB12-30
CDQMB16-5
CDQMB16-10
CDQMB16-15
CDQMB16-20
CDQMB16-25
CDQMB16-30
CDQMB20-5
CDQMB20-10
CDQMB20-15
CDQMB20-20
CDQMB20-25
CDQMB20-30
CDQMB20-35
CDQMB20-40
CDQMB20-45
CDQMB20-50
CDQMB25-5
CDQMB25-10
CDQMB25-15
CDQMB25-20
CDQMB25-25
CDQMB25-30
CDQMB25-35
CDQMB25-40
CDQMB25-45
CDQMB25-50
CDQMB32-5
CDQMB32TF-10
CDQMB32TF-15
CDQMB32TF-20
CDQMB32TF-25
CDQMB32TF-30
CDQMB32TF-35
CDQMB32TF-40
CDQMB32TF-45
CDQMB32TF-50
CDQMB32TF-75
CDQMB32TF-100
CDQMB40TF-5
CDQMB40TF-10
CDQMB40TF-15
CDQMB40TF-20
CDQMB40TF-25
CDQMB40TF-30
CDQMB40TF-35
CDQMB40TF-40
CDQMB40TF-45
CDQMB40TF-50
CDQMB40TF-75
CDQMB40TF-100
CDQMB50TF-10
CDQMB50TF-15
CDQMB50TF-20
CDQMB50TF-25
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
Průměr pístu (mm)
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
50.0
50.0
50.0
50.0
Možnost montáže
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø3 / M3
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø4 / M4
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
2x Ø5 / M5
Délka zdvihu
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
75 mm
100 mm
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Cena každého €
50,35
53,96
59,40
64,89
66,10
67,31
52,15
55,77
59,40
65,50
66,70
67,31
58,19
60,01
63,08
66,10
67,31
67,91
71,53
74,56
75,76
77,57
67,91
69,72
71,53
73,34
75,15
76,97
79,39
81,86
84,27
86,69
87,89
92,12
93,33
94,53
95,75 8 96,95
95,48
100,58
100,73
107,27
113,91
121,82
96,02
104,25
105,41
106,66
108,48
109,69
100,79
108,31
111,82
119,40
121,82
130,28
115,72
115,37
123,03
124,84
www.brammer.biz
845
Pneumatika
53370