Page 833 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 833
Pohony
MS1, Patkové upevnění
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C3013186
C3013532
C3013533
C3013388
C3013389
C3013390
C3013429
Číslo Dílu
1821332053
1827002284
1827002285
1827001271
1827001272
1827001273
1827001498
Píst-Ø (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
každého €
5,82
5,88
5,94
11,82
12,19
14,28
16,53
objednávky
C3013391
C3013392
C6150256
C1966409
C6150257
C3013419
Číslo Dílu
1827001275
1827001276
1827001310
1827001457
1827001458
1827001459
Píst-Ø (mm) každého €
80.0 24,34
100.0
125.0
160.0
200.0
250.0
27,97
51,91
80,93
118,83
217,39
MS3, Patkové upevnění
• Uchycení válce podle ISO 6432
Kód Cena
Kód Cena objednávky Číslo Dílu Píst-Ø (mm) každého €
C3014898 3322216000 12/16 6,28
C3014900 3322220000 20/25 6,28
C3014902 3322232000 32.0 22,85
Kód Cena
objednávky
C3013182
C3013181
C3013180
C3014896
Číslo Dílu
1821332029
1821332028
1821332027
3322210000
Píst-Ø (mm) každého €
8/10 2,44
12/16 2,96
20/25 3,67
8/10 2,65
MS9, Patkové upevnění
Kód Cena
objednávky
C6150260
C6150261
C6150262
C6150263
C6150264
Číslo Dílu
R402006266
R402006267
R402006268
R402006269
R402006270
Píst-Ø (mm)
12.0
16.0
20.0
25.0
32.0
každého €
objednávky
C6150265
C6150266
C6150267
C6150268
C6150269
Číslo Dílu
R402006271
R402006272
R402006273
R402006274
R402006275
Píst-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Číslo Dílu
1827002046
1827001613
1827001614
1827001615
Píst-Ø (mm) každého €
40.0 5,12
50.0 6,16
63.0 17,54
80.0 26,39
100.0 34,67
Cena každého €
18,06
18,06
21,56
27,02
32,34
36,46
100.0 115,45
125.0 189,36
MS9, Patkové upevnění, dlouhé
Kód objednávky
C1369120
C3013379
C3013380
C3013839
C3013381
C3013382
3,62
3,62
4,09
4,09
4,66
1827001018
1827001019
1827001020
1827020085
1827001022
1827001023
Číslo Dílu
MT5, MT6, Uchycení otočnými čepy, přední nebo zadní
Kód Cena
Kód objednávky
C3013530
C3013472
C3013473
C3013474
Cena každého €
objednávky
C3013339
C3013340
C3013468
C3013469
C1369125
Číslo Dílu
1825805360
1825805361
1827001609
1827001610
1827001611
Píst-Ø (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
každého €
41,38
43,37
47,01
51,02
60,97
Materiál
Píst-Ø (mm)
63.0 70,04 8 80.0 97,04
PM5, Vyrovnávací spojka, sférická
Kód objednávky
C3013358
C3013350
C3013351
C3013352
C3013353
C3013354
C3013355
C3013356
C3013357
C6154401
Číslo Dílu
1826409008
1826409000
1826409001
1826409002
1826409003
1826409004
1826409005
1826409006
1826409007
R412007729
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Pozinkovaná ocel
Velikost závitu pístnice
M4
M6
M8
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M20x1.5
Cena každého €
15,31
14,73
18,01
23,52
23,64
54,14
56,51
M27x2 163,22
M36x2 292,67
M42x2 406,57
www.brammer.biz
821
Pneumatika
87232 87231 87229 87228 87227 87226