Page 831 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 831
Pohony
Låsmutter
• För SA1-MA
Kód objednávky
C6154399
C6154400
Číslo Dílu
R412010331
R412010332
Materiál
Bronzovaná ocel
Bronzovaná ocel
Materiál
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Materiál
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Cena Velikost závitu pístnice každého €
M33x1.5 14,55
M64x2 19,80
Cena Velikost závitu pístnice každého €
M8 35,55
M10x1.25 37,75
M20x1.5 77,08
Cena Velikost závitu pístnice každého €
M6 32,01
M12x1.25 43,28
M16x1.5 53,72
Cena každého €
36,20
39,98
45,87
55,32
62,64
74,77
231,02
Cena Velikost závitu pístnice každého €
M6x0.5 1,51
M8x1 1,62
M10x1 3,15
M12x1 3,27
M14x1.5 3,50
M20x1.5 3,95
M25x1.5 4,77
Cena Materiál každého €
Ocel 2,16
Nerezová ocel 4,81
Ocel 2,44
Ocel 2,96
Nerezová ocel 5,99
Cena každého €
17,13
17,94
21,79
27,90
33,85
43,10
89,04
112,58
165,26
410,11
718,03
GU3, Vyrovnávací spojka tvar B
• Pro vodicí jednotky
• Provedení ‘H’, Ø20–100
Kód objednávky
C1957129
C3013859
C1965074
Číslo Dílu
1827020177
1827020178
1827020179
GU3, Vyrovnávací spojka tvar C
• Pro vodicí jednotky
• Provedení ‘U’ a ‘H’, Ø12–63
Kód objednávky
C1965066
C3013857
C3013858
Číslo Dílu
1827020170
1827020174
1827020175
JP1, Mezipříruba pro vícepolohový válec
Kód objednávky
C3013866
C3543274
C2579879
C3013867
C5052155
C6150274
C6132089
Kontra-matice
• Pro SA1-MC
Kód objednávky
C6154392
C6154393
C6154394
C6154395
C6154396
C6154397
C6154398
MF8 Přírubové upevnění
• Uchycení válce podle ISO 6432
Kód objednávky
C3013164
C3014890
C3013163
C3013162
C3014892
MP2, Vidlicové upevnění
Číslo Dílu
1827020247
1827020248
1827020249
1827020250
1827020251
1827020252
1827020253
Píst-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
Číslo Dílu
R412010359
R412010360
R412010361
R412010362
R412010363
R412010364
R412010365
Číslo Dílu
1821036012
3322016000
1821036011
1821036010
3322020000
Číslo Dílu
1827001289
1827001290
1827001291
1827001500
1827001293
01827001294
1827004862
1827004863
1827004864
1827004865
5239813402
Materiál
Ocel karbonitridovaná v solné lázni
Ocel karbonitridovaná v solné lázni
Ocel karbonitridovaná v solné lázni
Ocel karbonitridovaná v solné lázni
Ocel karbonitridovaná v solné lázni
Ocel karbonitridovaná v solné lázni
Ocel karbonitridovaná v solné lázni
Píst-Ø (mm)
8/10
12/16
12/16
20/25
20/25
Píst-Ø (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
200.0
250.0
320.0
8
• Uchycení válce podle ISO 15552
Kód objednávky
C1954462
C1954463
C3013405
C3013431
C2538782
C1369122
C3013588
C4202631
C6150270
C6150271
C3015858
Materiál
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Hliník, kovaný
Tvárná litina
Tvárná litina
Tvárná litina
Tvárná litina
www.brammer.biz
819
Pneumatika
87220 87219 87217 87216 87215 87214 87213