Page 815 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 815
Pohony
Kompaktní válec, ISO 21287, Série CCI
• Ø 16 - 100 mm
• Přípoje: M5 - G 1/8
• Dvojčinný
• S magnetickým pístem • Tlumení: elastický
• Pístní tyč: Vnitřní závit • Volitelně v ATEX
Kód objednávky
C6142544
C1965329
C1957425
C1965366
C1957478
C1957494
C1965439
C6142545
C6142546
C3261841
C1965334
C1957430
C1965371
C1957483
C1957499
C3630701
C6142547
C6142548
C3235382
C1965339
C1957435
C1965376
C1957488
C1957504
C1965449
C6142549
C6142550
C3235384
C1965344
C1957440
C1965381
C1957493
C1957509
C1965454
C6142551
C6142552
C6142553
C1965349
C1957445
C1965386
C1965398
C1957514
C1965459
C3235390
C6142554
C6142555
C1965354
C1957450
C1965391
C1965403
C1957519
C1957535
C6142556
Velikost Cena Kód
Velikost Cena
Číslo Dílu
R422001002
R422001003
R422001004
R422001005
R422001006
R422001007
R422001008
R422001009
R422001010
R422001012
R422001013
R422001014
R422001015
R422001016
R422001017
R422001018
R422001019
R422001020
R422001022
R422001023
R422001024
R422001025
R422001026
R422001027
R422001028
R422001029
R422001030
R422001032
R422001033
R422001034
R422001035
R422001036
R422001037
R422001038
R422001039
R422001040
R422001042
R422001043
R422001044
R422001045
R422001046
R422001047
R422001048
R422001049
R422001050
R422001052
R422001053
R422001054
R422001055
R422001056
R422001057
R422001058
R422001059
připojení
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
Píst-Ø (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
Délka zdvihu
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
každého € objednávky
37,58 C6142557
38,32 C6142558
42,93 C1965357
46,96 C1957453
62,11 C1957457
72,04 C1965406
97,16 C1957522
128,21 C1957538
161,95 C6142559
37,94 C6142560
38,78 C6142561
43,74 C1965360
48,25 C1957456
64,51 C1957460
73,88 C1965409
91,07 C1957525
119,06 C1957541
150,67 C1963526
38,30 C4340002
39,24 C6142562
43,62 C1957422
49,63 C1965363
65,09 C1957463
76,66 C1965412
93,13 C1957528
121,39 C1957544
153,26 C6142563
38,61 C6142564
38,55 C1957466
45,48 C1965415
51,12 C1965427
65,04 C1957547
77,32 C6142565
95,11 C6142566
123,52 C1957469
155,70 C1965418
39,13 C1965430
40,27 C1957550
46,26 C6142567
53,15 C6142568
69,29 C1957472
79,06 C1965421
96,96 C1965433
125,60 C1957553
158,30 C4340841
39,44 C6142569
40,73 C1957475
47,64 C1965424
53,78 C1965436
69,83 C1957556
80,80 C6142570
99,03 C6142571
127,73
Číslo Dílu
R422001060
R422001062
R422001063
R422001064
R422001065
R422001066
R422001067
R422001068
R422001069
R422001070
R422001072
R422001073
R422001074
R422001075
R422001076
R422001077
R422001078
R422001079
R422001080
R422001082
R422001083
R422001084
R422001085
R422001086
R422001087
R422001088
R422001089
R422001090
R422001095
R422001096
R422001097
R422001098
R422001099
R422001100
R422001105
R422001106
R422001107
R422001108
R422001109
R422001110
R422001115
R422001116
R422001117
R422001118
R422001119
R422001120
R422001125
R422001126
R422001127
R422001128
R422001129
R422001130
připojení
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
Píst-Ø (mm)
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Délka zdvihu
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
každého €
160,63
40,17
41,65
48,57
57,35
72,81
84,26
102,84
132,03
165,66
40,85
42,57
50,31
59,34
77,02
87,81
106,89
131,55
170,60
45,81
43,50
51,94
62,11
78,95
91,43
110,82
140,86
175,37
67,40
85,18
98,34
118,54
149,37
185,33
79,20
100,55
114,70 8 137,44
172,48
210,78
86,58
109,10
124,15
148,04
184,13
223,63
93,95
117,65
133,52
160,88
195,78
236,48
www.brammer.biz
803
Pneumatika
98929