Page 814 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 814
Pohony
Kompaktní válec, ISO 21287, Série CCI
Kompaktní válec, ISO 21287, Série CCI
Kód objednávky
C6142515
C1957559
C1965481
C1957586
C1965504
C1957613
C1965527
C6142516
C6142518
C3766505
C1957565
C1965487
C1957592
C1965510
C1957619
C1965533
C6142519
C6142520
C6142521
C1965463
C1957568
C1957598
C1965516
C1957625
C1965539
C6142522
C6142523
C3261879
C1965469
C1957574
C1957604
C1965522
C1957631
C1965545
C6142524
C6142525
C6142526
C1965475
C1957580
C1965498
C1957607
C1957637
C1965551
C6142527
C6142528
• Ø 16 - 100 mm
• Přípoje: M5 - G 1/8
• Jednočinný, bez tlaku zasunutý • S magnetickým pístem
• Tlumení: elastický
• Pístní tyč: Vnitřní závit
Velikost Cena Kód
Velikost
připojení (mm)
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
M5 16.0
M5 20.0
M5 25.0
G1/8 BSPP 32.0
G1/8 BSPP 40.0
G1/8 BSPP 50.0
G1/8 BSPP 63.0
G1/8 BSPP 80.0
G1/8 BSPP 100.0
Píst-Ø Cena
8
Číslo Dílu
R422001392
R422001393
R422001394
R422001395
R422001396
R422001397
R422001398
R422001399
R422001400
R422001402
R422001403
R422001404
R422001405
R422001406
R422001407
R422001408
R422001409
R422001410
R422001412
R422001413
R422001414
R422001415
R422001416
R422001417
R422001418
R422001419
R422001420
R422001422
R422001423
R422001424
R422001425
R422001426
R422001427
R422001428
R422001429
R422001430
R422001432
R422001433
R422001434
R422001435
R422001436
R422001437
R422001438
R422001439
R422001440
připojení
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
Píst-Ø (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Délka zdvihu
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
každého € objednávky
41,18 C6142529
41,87 C1957558
46,81 C1965480
51,23 C1957585
68,09 C1965503
78,93 C1957612
97,16 C1965526
128,21 C6142530
161,95 C6142531
40,09 C6142532
42,42 C1957564
47,66 C1965486
52,71 C1957591
69,81 C1965509
80,80 C1957618
99,26 C1965532
130,54 C6142533
164,52 C6142534
42,02 C6142535
42,92 C1965462
48,57 C1965492
54,21 C1957597
71,53 C1965515
82,70 C1957624
101,41 C1965538
132,87 C6142536
167,09 C6142537
42,44 C6142538
43,48 C1965468
49,47 C1957573
55,64 C1957603
73,25 C1965521
84,57 C1957630
103,51 C1965544
135,20 C6142539
169,66 C6142540
42,86 C6142541
43,98 C1965474
50,32 C1957579
57,12 C1965497
76,00 C1957606
86,44 C1957636
105,61 C1965550
137,53 C6142542
172,23 C6142543
Číslo Dílu
R422001442
R422001443
R422001444
R422001445
R422001446
R422001447
R422001448
R422001449
R422001450
R422001452
R422001453
R422001454
R422001455
R422001456
R422001457
R422001458
R422001459
R422001460
R422001462
R422001463
R422001464
R422001465
R422001466
R422001467
R422001468
R422001469
R422001470
R422001472
R422001473
R422001474
R422001475
R422001476
R422001477
R422001478
R422001479
R422001480
R422001482
R422001483
R422001484
R422001485
R422001486
R422001487
R422001488
R422001489
R422001490
Délka zdvihu
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
každého €
41,18
41,87
46,81
51,23
68,09
78,93
97,16
128,21
161,95
41,60
42,42
47,66
52,71
69,81
80,80
99,26
130,54
164,52
42,02
42,92
48,57
54,21
71,53
82,70
101,41
132,87
167,09
42,44
43,48
49,47
55,64
73,25
84,57
103,51
135,20
169,66
42,86
43,98
50,32
57,12
74,91
86,44
105,61
137,53
172,23
802
www.brammer.biz
Pneumatika
65916
98928