Page 792 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 792
Ventily
3/2-cestný ventil, Série CD07 - Mechanicky ovládaný
• Qn= 1400 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M14x1,5 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C6157114
C6157115
C6157116
C6157117
C3021550
Číslo Dílu
5634400000
5634460000
5634461000
5634469110
5634469310
Velikost připojení
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Průtok (QN) l/min
1400
1400
1400
1400
1400
Průtok (QN) l/min
Ovládání ventilu
Plunžr
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
Ovládání ventilu
Typ zpětného ventilu
Cena každého €
Pružina 72,10
Pružina 86,03
5/2-cestný ventil, Série CD04 - Mechanicky ovládaný
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Typ zpětného ventilu
98,86
320,36
342,65
Cena každého €
• Qn= 900 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8
Kód objednávky
C6157111
C3241352
C3261340
C3240900
C3261352
C3021512
Číslo Dílu
5634200100
5634210100
5634230100
5634240100
5634250100
5634260100
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
900
900
900
900
900
900
Plunžr
Rolna
Páka
Páka
Otočná páka
Tlačítko
Ovládací terminál
Internal
Internal
External
External
Pružina 74,15
Pružina 98,64
Zajištění 102,38
Pružina 112,20
Zajištění 169,14
Pružina 80,57
5/2-cestný ventil, Série CD04 - Elektricky ovládaný
• Qn = 900 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 26 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8 • Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, • Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Oboustranně el. ovládaný
tvar B
Kód objednávky
C3238671
C3238672
C3238673
C3238674
C3238675
C6157233
Číslo Dílu
5777255280
5777255302
5777260220
5777265280
5777265302
R412008841
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Provozní napětí (AC)
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
12V
Typ
without coil
without coil
Cena každého €
151,46
105,91
159,09
159,09
115,10
162,11
Cena každého €
163,82
163,82
Cena každého €
53,25
Cena každého €
74,88
62,40
5/2-cestný ventil, Série CD04 - Elektricky ovládaný
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Typ zpětného ventilu
Pružina
Typ zpětného ventilu
Pružina
Pružina
8
• Qn = 900 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 26 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar B • Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Oboustranně el. ovládaný
Kód objednávky
C6157234
C3261882
Číslo Dílu
5777255220
5777255270
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Průtok (QN) l/min
900
900
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
3/2-cestný ventil, Série CD04 - Pneumaticky ovládaný
Provozní napětí (AC)
24V
110V
Průtok (QN) l/min
900
Průtok (QN) l/min
900
900
• Qn = 900 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8
Kód objednávky
C3021620
Číslo Dílu
5710200100
Velikost připojení
G1/8 BSPP
5/2-cestný ventil, Série CD04 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 900 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M10x1 • Jednostranně pneumaticky ovládané
Kód objednávky
C3023564
C3021621
Číslo Dílu
R412012543
5710300100
Velikost připojení
M10x1
G1/8 BSPP
780
www.brammer.biz
Pneumatika
99044 99043 99042 99041 87163 98995