Page 791 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 791
Konektory
2x3/2-cestný ventil, Série AV03 - Elektricky ovládaný
• Qn = 250 - 300 l/min
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace • Oboustranně el. ovládaný
Kód objednávky
C6157292
C6157295
C6157293
C6157296
C6157294
C6157297
Číslo Dílu
R422102430
R422102431
R422102432
R422102433
R422102434
R422102435
Průtok (QN) l/min
300
300
250
250
250
250
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
Cena každého €
83,79
83,79
83,79
83,79
83,79
83,79
Cena každého €
77,36
53,72
77,36
53,72
Cena každého €
83,79
83,79
5/2-cestný ventil, Série AV03 - Elektricky ovládaný
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Typ manuálního ovládání
Funkce pneumatického ventilu
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/C-N/O
2x3/2 N/C-N/O
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Pružina
Elektromagnet
Pružina
Provozní napětí (DC)
• Qn = 250 - 300 l/min
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: • Oboustranně el. ovládaný
s aretací, bez aretace
Průtok (QN) l/min
300
300
300
300
Kód objednávky
C6157298
C6157299
C6157300
C6157301
Číslo Dílu
R422102426
R422102424
R422102427
R422102425
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
bez zajištění
bez zajištění
5/3-cestný ventil, Série AV03 - Elektricky ovládaný
• Qn = 285 l/min
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace • Oboustranně el. ovládaný
Kód
objednávky Číslo Dílu Průtok (QN) l/min
C6157302 R422102428 285
C6157303 R422102429 285
3/2-cestný ventil, Série CD04 - Mechanicky ovládaný
se zajištěním
bez zajištění
Ovládání ventilu
Rolna
Ovládání ventilu
Plunžr
Rolna
Páka
Páka
Otočná páka
Tlačítko
Ovládání ventilu
Plunžr
Plunžr
Rolna
Rolna
Páka
Páka
Páka, vodorovná
Tlačítko
Tlačítko
24V
24V
• Qn= 900 l/min
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8
Kód objednávky
C6157110
Číslo Dílu
R412008117
Velikost připojení
G1/8 BSPP
Průtok (QN) l/min
900
Typ zpětného ventilu
Pružina
Typ zpětného ventilu
Cena každého €
93,18
Cena každého €
3/2-cestný ventil, Série CD04 - Mechanicky ovládaný
• Qn= 900 l/min
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8
8
Kód objednávky
C1957663
C3246887
C3261568
C3664665
C1957662
C3261450
3/2-cestný
Číslo Dílu
5634000100
5634010100
5634030100
5634040100
5634050100
5634060100
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Průtok (QN) l/min
900
900
900
900
900
900
Pružina 66,27
Pružina 90,62
Zajištění 94,03
Pružina 95,48
Zajištění 159,45
Pružina 72,45
ventil, Série CD07 - Mechanicky ovládaný
• Qn= 1400 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/4 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3238485
C6157112
C3238486
C6157113
C3238487
C3238488
C3238489
C3238490
C3246594
Číslo Dílu
5634400100
5634409010
5634410100
5634411100
5634430100
5634440100
5634450100
5634460100
5634461100
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Průtok (QN) l/min
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
Typ zpětného ventilu
Cena každého €
Pružina 67,85
Manual 113,78
Pružina 93,06
Vzduchové ovládání 212,29
Zajištění 96,34
Pružina 90,27
Zajištění 163,58
Pružina 74,15
Vzduchové ovládání 74,15
www.brammer.biz
779
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87162 98994 87158 98993 98992 87157