Page 788 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 788
Ventily
5/3-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4100 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022198
C1956043
C3022208
C1964115
C3022222
C6157085
C1956677
C1956044
C1964682
C1964116
C6157086
C6157087
Číslo Dílu
5813430000
5813440000
5813530000
5813540000
5813730000
5813740000
5813431000
5813441000
5813531000
5813541000
5813731000
5813741000
Průtok (QN) l/min
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Funkce ventilu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ zpětného ventilu
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Cena každého €
169,99
180,73
169,99
180,73
169,99
181,86
196,87
208,31
196,87
208,31
198,11
209,62
Cena každého €
381,31
378,94
381,31
425,66
381,31
381,31
378,94
381,31
425,54
425,54
378,94
378,94
425,54
378,94
378,94
425,54
425,54
5/3-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Elektricky ovládaný
• Qn = 5000 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
8
Kód objednávky
C4077645
C6157188
C6157187
C6157189
C3262091
C3022274
C6157191
C6157190
C6157193
C6157192
C6157195
C6157194
C6157196
C6157198
C6157197
C6157200
C6157199
Číslo Dílu
5814490540
5814492440
5814492540
5814493440
5814590440
5814590540
5814592440
5814592540
5814593440
5814593540
5814790440
5814790540
5814791540
5814792440
5814792540
5814793440
5814793540
Provozní napětí (AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
42V
230V
42V
230V
42V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
External
External
External
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
External
Internal
External
External
Funkce ventilu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
5/3-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Elektricky ovládaný
• Qn = 5000 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace
Kód objednávky
C3254515
C3252653
C3262092
C3825674
Číslo Dílu
5814490650
5814490450
5814590650
5814591650
Průtok (QN) l/min
5000
5000
5000
5000
Typ manuálního ovládání
bez zajištění
bez zajištění
se zajištěním
se zajištěním
Provozní napětí (AC)
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Typ
Typ zpětného ventilu
Cena každého €
se škrcením
Elektromagnet 381,31
Elektromagnet 381,31
Elektromagnet 381,31
Elektromagnet 428,21
776
www.brammer.biz
Pneumatika
98987 86704 98986