Page 787 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 787
Konektory
5/3-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 2100 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022119
C3022133
C3022135
C3022121
C3022157
C1956511
Číslo Dílu
5812430000
5812530000
5812531000
5812431000
5812730000
5812731000
Typ
se škrcením
se škrcením
Funkce ventilu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ zpětného ventilu
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Cena každého €
120,92
120,92
144,30
144,30
120,92
143,40
5/3-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4100 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C3256370
C3262062
C3262064
C1955642
C6157166
C1955633
C6157168
C6157167
C1955651
C3262070
C1955652
C1963754
C6157170
C6157169
C6157172
C6157171
C6157173
C6157175
C6157174
C6157177
C6157176
C6157179
C6157178
Číslo Dílu
5813490440
5813490540
5813491440
5813491540
5813492440
5813492540
5813493440
5813493540
5813590440
5813590540
5813591440
5813591540
5813592440
5813592540
5813593440
5813593540
5813790440
5813791440
5813791540
5813792440
5813792540
5813793440
5813793540
Provozní napětí (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Funkce ventilu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Funkce ventilu
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
Typ
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Cena každého €
247,54
247,54
275,66
273,95
246,00
246,00
273,95
273,95
246,00
247,54
273,95
273,95
246,00
246,00
273,95
273,95
246,00
273,95
273,95
246,00
247,54
273,95
273,95
Cena každého €
247,54
247,54
273,95
275,66
246,00
246,00
273,95
273,95
247,54
246,00
273,95
273,95
246,00
246,00
273,95
273,95
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
5/3-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace
8
Kód objednávky
C3262063
C3262061
C1956681
C3255635
C1955631
C1955629
C1955632
C1955630
C3262069
C1964683
C1964686
C1964684
C1955646
C1955643
C1955647
C1955644
Číslo Dílu
5813490650
5813490450
5813491650
5813491450
5813492650
5813492450
5813493650
5813493450
5813590650
5813590450
5813591650
5813591450
5813592650
5813592450
5813593650
5813593450
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Typ manuálního ovládání Typ
24V
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
230V
www.brammer.biz
775
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
98985 86703 98984