Page 753 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 753
Konektory
Řada KQ2 – rychloupínací Y adaptér
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Spojení Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Spojení Cena
Připojovacího závitu trubky (1)
každého €
5,02
5,30
5,43
5,77
6,58
8,65
9,12
8,72
9,38
Připojovacího závitu trubky (1)
každého €
9,14
10,77
11,95
11,95
12,29
15,43
15,93
7,74
8,09
C5049293
C5049294
C4333401
C5049776
C4333396
C5049807
C4333393
C4333389
C5049812
KQ2U04-01AS
KQ2U04-02AS
KQ2U06-01AS
KQ2U06-02AS
KQ2U06-03AS
KQ2U08-01AS
KQ2U08-02AS
KQ2U08-03AS
KQ2U10-02AS
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
C5049813
C5049814
C5033615
C5049589
C5049817
C6085895
C5049820
C6085893
C6085894
KQ2U10-03AS
KQ2U10-04AS
KQ2U12-02AS
KQ2U12-03AS
KQ2U12-04AS
KQ2U16-03AS
KQ2U16-04AS
KQ2U23-01AS
KQ2U23-02AS
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
3,2 mm
Řada KQ2 – rychloupínací Y spojení (nerovnoměrné)
Kód objednávky
C4333408
C5010441
C4349235
C4365976
C4402909
C5049823
Číslo Dílu
KQ2U04-06A
KQ2U06-08A
KQ2U08-10A
KQ2U10-12A
KQ2U12-16A
KQ2U23-04A
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3,2 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
4 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena každého €
4,74
5,69
7,14
8,09
16,66
5,17
Cena každého €
3,78
3,82
6,24
11,62
13,39
16,76
3,66
Cena každého €
4,52
4,52
4,61
4,82
4,82
Cena každého €
7,39 7,67 9,84 9,84
Cena každého €
8,50
12,45
Cena každého €
4,64
5,72
6,49
11,27
Řada KQ2 – rychloupínací dřík Y (rovnoměrné)
Kód objednávky
C5010445
C5049798
C5049808
C4334304
C5049818
C5049821
C5049824
Číslo Dílu
KQ2U04-99A
KQ2U06-99A
KQ2U08-99A
KQ2U10-99A
KQ2U12-99A
KQ2U16-99A
KQ2U23-99A
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Řada KQ2 – rychloupínací Y adaptér
Kód objednávky
C5049337
C6117306
C5049802
C6117307
C6085892
Číslo Dílu
KQ2U04-M5A
KQ2U04-M6A
KQ2U06-M5A
KQ2U06-M6A
KQ2U23-M5A
Velikost Připojovacího závitu
M5
M6
M5
M6
M5
Řada KQ2– rychloupínací rozbočovací Delta adaptér
Kód objednávky
C5049801
C5049779
C5049826
C5049827
Číslo Dílu
KQ2UD04-01AS
KQ2UD04-02AS
KQ2UD06-01AS
KQ2UD06-02AS
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
8
Řada KQ2 – rychloupínací Y spojení (nerovnoměrné)
Kód objednávky
C5010431
C4369507
Číslo Dílu
KQ2UD04-06A
KQ2UD06-08A
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
Řada KQ2 – rychloupínací dřík Y (nerovnoměrné)
Kód objednávky
C5049436
C5049437
C5049438
C5049439
Číslo Dílu
KQ2X04-06A
KQ2X06-08A
KQ2X08-10A
KQ2X10-12A
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
www.brammer.biz
741
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
95171 100480 95147 100479 95170 95179 95177