Page 752 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 752
Konektory
Řada KQ2 – rychloupínací průběžný T-adaptér
• S čelním těsněním
Kód
objednávky Číslo Dílu
Typ konektoru
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
Velikost spo- jení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kód
objednávky Číslo Dílu
Typ konektoru
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Adaptér T
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost spo- jení trubky
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
4,89
4,94
5,36
5,33
4,26
Cena každého €
5,99
6,37
7,16
8,05
11,49
C7303044
C7303045
C7303046
C7303047
C7303048
C7303049
C7303050
C7303051
C7303052
KQ2Y04-G01A
KQ2Y04-G02A
KQ2Y06-G01A
KQ2Y06-G02A
KQ2Y06-G03A
KQ2Y08-G01A
KQ2Y08-G02A
KQ2Y08-G03A
KQ2Y10-G01A
C7303053
C7303054
C7303055
C7303056
C7303057
C7303058
C7303059
C7303060
KQ2Y10-G02A
KQ2Y10-G03A
KQ2Y10-G04A
KQ2Y12-G02A
KQ2Y12-G03A
KQ2Y12-G04A
KQ2Y16-G03A
KQ2Y16-G04A
Řada KQ2 – rychloupínací průběžný T-adaptér
• Široký rozsah tlaku – od průmyslového podtlaku (-100 kPa / -1 bar) po přetlak (1 MPa / 10 bar) • Široký rozsah potrubních systémů (vnější průměr potrubí 3,2 mm až 16 mm)
• Široký rozsah dostupných konfigurací
Kód objednávky
C5049448
C6117312
C5049575
C6117313
C5049511
Řada KQ2 – rychloupínací Delta spojení
Kód objednávky
C5049712
C5049618
C5049622
C5049680
C5049684
Číslo Dílu
KQ2Y04-M5A
KQ2Y04-M6A
KQ2Y06-M5A
KQ2Y06-M6A
KQ2Y23-M5A
Číslo Dílu
KQ2D04-00A
KQ2D06-00A
KQ2D08-00A
KQ2D10-00A
KQ2D12-00A
Velikost Připojovacího závitu
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Spojení trubky (2)
Řada KQ2 – rychloupínací adaptér Delta spojení
Kód objednávky
C5049616
C6085896
C5049619
C5049620
C6085897
C5049623
C5049678
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
M5
M6
M5
M6
M5
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spojení Cena
Kód objednávky
C5049679
C5049681
C5049682
C5049683
C6085898
C5049685
C5049686
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Číslo Dílu
KQ2D08-03AS
KQ2D10-02AS
KQ2D10-03AS
KQ2D10-04AS
KQ2D12-02AS
KQ2D12-03AS
KQ2D12-04AS
Velikost Připojovacího závitu
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Spojení Cena
Číslo Dílu
KQ2D04-01AS
KQ2D04-02AS
KQ2D06-01AS
KQ2D06-02AS
KQ2D06-03AS
KQ2D08-01AS
KQ2D08-02AS
trubky (1)
každého €
6,42
6,77
7,00
7,32
8,30
7,78
7,99
trubky (1)
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
každého €
8,45
9,84
10,24
11,32
11,32
11,59
12,14
Cena každého €
6,77
6,95
7,48
7,83
Cena každého €
3,43
3,56
5,12
8,57
10,48
17,24
8
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Řada KQ2 – rychloupínací adaptér Delta spojení
Kód objednávky
C5049617
C6117294
C5049621
C6117295
Číslo Dílu
KQ2D04-M5A
KQ2D04-M6A
KQ2D06-M5A
KQ2D06-M6A
Velikost Připojovacího závitu
M5
M6
M5
M6
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
3,2 mm
Řada KQ2 – rychloupínací Y spojení (rovnoměrné)
Kód objednávky
C4831738
C4358706
C4952824
C4945282
C4358700
C5049819
C5049590
Číslo Dílu
KQ2U04-00A
KQ2U06-00A
KQ2U08-00A
KQ2U10-00A
KQ2U12-00A
KQ2U16-00A
KQ2U23-00A
4,00
740
www.brammer.biz
Pneumatika
95178 100403 95149 95148 100422 95163