Page 668 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 668
Vzduchotechnika
P31 - Kombinované jednotky
Všechny kombinované sady jsou osazeny čtvercovým manometrem a mají montážní vzpěru.
Kód objednávky
C6080379
C3435604
C3694262
C3435606
C6097405
C3435607
Číslo Dílu
P31CA12GEBNTLNW
P31CA12GEMNTLNW
P31YA12GEBNTLNW
P31YA12GEMNTLNW
P31YN12GEBNTW
P31YN12GEMNTW
Typ vany
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena každého €
80,58
72,52
106,36
108,12
82,11
78,03
Cena každého €
27,03
P31HA - Rozvodové redukční ventily
Na rozvodové redukční ventily lze montovat pouze kruhové manometry (manometry se objednávají samostatně)
Kód objednávky
C4244752
P3D-KAB - Manometr - kruhový
Číslo Dílu
P31HA12BNNP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Tlakový rozsah
0 - 8 bar
Filtr/regulátory se čtvercovým manometrem nelze překonfi gurovat na kruhový manometr. Produkt s kruhovým manometrem musí být objednán zvlášť.
Kód objednávky
C1855051
C1278437
C1278434
P3D-KAB - Manometr - čtvercový
Číslo Dílu
P3D-KAB1ALN
P3D-KAB1ANN
P3D-KAB1AYN
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tlakový rozsah
0 - 4 bar
0 - 10 bar
0 - 2 bar
Cena každého €
9,73
9,44
8,24
Filtr/regulátory se čtvercovým manometrem nelze překonfi gurovat na kruhový manometr. Produkt s kruhovým manometrem musí být objednán zvlášť.
Kód objednávky
C6097404
C4427795
Číslo Dílu
K4511SCR04B
K4511SCR11B
Tlakový rozsah
0 - 4 bar
0 - 10 bar
Cena každého €
10,13
10,67
P32FA-E - Filtr - 5 mikronů
8
Popis:
• Systém Global Air Preparation System ve třech základních
velikostech umožňuje propojit jednotky bez použití spojek potrubí. Vyžaduje málo prostoru a vytváří trvalé centrum připojení.
Pracovní tlak:
• Max: Plastová nádoba 10 bar (150 psi). • Kovová nádoba 17 bar (250 psi). Provozní teplota:
• Plastová nádoba -25 °C až +52 °C.
• Kovová nádoba -25 °C až +65,5 °C.
• Důležitá poznámka: všechny lubrikátory jsou dimenzovány
Výhody:
• Plně modulární jednotky s hrdly přímo na tělese.
Přínos:
Lze je snadno sestavovat do sestav nebo používat samostatně.
pouze do -10 °C. Průtok:
• Filtr
• Regulátor
• Filtr/regulátor • Lubrikátor
1/4 18 dm3/s 41 dm3/s
42 dm3/s 18 dm3/s
3/8 30 dm3/s 65 dm3/s
58 dm3/s 32 dm3/s
1/2
38 dm3/s
67 dm3/s
64 dm3/s 47 dm3/s
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C2579466
C2845441
C2845442
C2845443
C2845449
C2845450
Číslo Dílu
P32FA12ESAN
P32FA12EGAN
P32FA12EGMN
P32FA12ESMN
P32FA13EGAN
P32FA13EGMN
Typ vany
Kovová nádobka
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Kovová nádobka
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Velikost připojeníkaždého €
objednávky
C2845451
C2579463
C2845457
C2845458
C2845459
C2845460
Číslo Dílu
P32FA13ESMN
P32FA13ESAN
P32FA14EGAN
P32FA14EGMN
P32FA14ESAN
P32FA14ESMN
Typ vany
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Velikost připojeníkaždého €
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
61,88
54,63
35,30
42,54
57,63
35,30
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
42,54
61,88
57,63
37,23
66,53
44,88
656
www.brammer.biz
Pneumatika
50771
50761
50763 50770 50769