Page 667 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 667
Vzduchotechnika
P31FA-E - Filtr - 5 mikronů
Popis:
• Systém Global Air Preparation System ve třech základních
velikostech umožňuje propojit jednotky bez použití spojek potrubí. Vyžaduje málo prostoru a vytváří trvalé centrum připojení.
Pracovní tlak:
• Max: Plastová nádoba 10 bar (150 psi). • Kovová nádoba 17 bar (250 psi). Provozní teplota:
• Plastová nádoba -10 °C až +52 °C.
• Kovová nádoba -10 °C až +65,5 °C. Průtok:
• Filtr: 12 dm3/s.
• Regulátor: 30 dm3/s.
• Filtr/regulátor: 14 dm3/s.
• Lubrikátor: 13 dm3/s.
Výhody:
• Plně modulární jednotky s hrdly přímo na tělese. Přínos:
Lze je snadno sestavovat do sestav nebo používat samostatně.
Kód objednávky
C2579465
C2845412
C2845413
C2845411
Číslo Dílu
P31FA12EMBN
P31FA12EGMN
P31FA12EMMN
P31FA12EGBN
Typ vany
Kovová nádobka
Polyimidová nádobka
Kovová nádobka
Polyimidová nádobka
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena každého €
30,60
22,44
26,52
26,52
P31FA-C - Koalescenční filtr - 0,01 mikronu
Kód objednávky
C2845407
C2845408
C2845409
C2845410
Číslo Dílu
P31FA12CGBN
P31FA12CGMN
P31FA12CMBN
P31FA12CMMN
Typ vany
Polyimidová nádobka
Polyimidová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Typ vany
Polyimidová nádobka
Kovová nádobka
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena každého €
44,00
42,33
47,86
46,41
Cena každého €
40,12
44,00
P31FA-A - Adsorbční filtr
Kód objednávky
C2845405
C2845406
Číslo Dílu
P31FA12AGMN
P31FA12AMMN
P31RA-B - Regulátor tlaku
Regulátory se čtvercovým manometrem nelze překonfigurovat na kruhový manometr. Produkt s kruhovým manometrem musí být objednán zvlášť.
Kód objednávky
C2845419
Číslo Dílu
P31RA12BNNP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Typ vany
Kovová nádobka
Polyimidová nádobka
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Cena Tlakový rozsah každého €
0 - 8 bar 22,72
0 - 8 bar 31,41
Cena Velikost připojení každého €
G1/4 BSPP 28,56
G1/4 BSPP 24,95
Cena Tlakový rozsah každého €
0 - 8 bar 49,47
0 - 8 bar 45,90
0 - 8 bar 51,24
0 - 8 bar 49,98
8
C2845420 P31RA12BNTP
P31LA-L - Lubrikátor
Kód objednávky
C2579473
C2845418
Číslo Dílu
P31LA12LMNN
P31LA12LGNN
P31EA-E - Filtr/regulátor
Kód objednávky
C2845402
C2845403
C2579478
C2845404
Číslo Dílu
P31EA12EGBBNTP
P31EA12EGMBNTP
P31EA12EMBBNTP
P31EA12EMMBNTP
www.brammer.biz
655
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
50062 50768 50767 50765 50764
50762