Page 63 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 63
Válečková ložiska
Válečková ložiska NJ a NUP
Hlavní rozměry podle DIN 5412-1, fixní ložisko, oddělitelné, s klecí.
B
Dd
Kód objednávky
C0017571
C0017288
C0017563
C0017537
C0017487
C0013890
C0013938
C0013561
C0013580
C0017311
C0013618
C0013911
C0013891
C0013929
C0017376
C0013564
C0016130
C0017312
C0017318
C0013912
C0016134
C0013930
C0013940
C0013568
C0013587
C0013600
C0013623
C0026279
C0013913
C0013894
C0013932
C0013941
C0026032
C0017294
C0013601
C0013626
C0057394
C0013914
C0016135
C0017368
C0013942
C0013570
C0017295
C0017314
C0013630
C2542227
C0013915
C0013896
C0013934
C0013943
C0013571
C0013590
C0013606
C0013632
C0904368
C0013916
Prumer kroužku
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Vnejší Cena
Kód objednávky
C0013898
C0017369
C0013944
C0013572
C0013591
C0017315
C0013636
C1090061
C0013917
C0013899
C0013937
C0013945
C0013573
C0025769
C0013610
C0013637
C1306804
C0013918
C0013901
C0017370
C0025703
C0013574
C0017300
C0013612
C0017325
C2995154
C0016136
C0013904
C0017371
C0013947
C0013575
C0017302
C0016131
C0013639
C2542225
C0017366
C0013905
C0017373
C0013948
C0013576
C0017304
C0025689
C0013640
C0137652
C0016137
C0013907
C0017374
C0013949
C0013577
C0013592
C0017316
C0013641
C0017367
C0017362
C0017583
C0013950
Prumer kroužku
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Vnejší Cena
Číslo Dílu
NJ202-E-TVP2
NJ203-E-TVP2
NJ2203-E-TVP2
NJ303-E-TVP2
NUP2203-E-TVP2
NUP203-E-TVP2
NUP303-E-TVP2
NJ204-E-TVP2
NJ2204-E-TVP2
NJ2304-E-TVP2
NJ304-E-TVP2
NUP2204-E-TVP2
NUP204-E-TVP2
NUP2304-E-TVP2
NUP304-E-TVP2
NJ205-E-TVP2
NJ2205-E-TVP2
NJ2305-E-TVP2
NJ305-E-TVP2
NUP2205-E-TVP2
NUP205-E-TVP2
NUP2305-E-TVP2
NUP305-E-TVP2
NJ206-E-TVP2
NJ2206-E-TVP2
NJ2306-E-TVP2
NJ306-E-TVP2
NJ406-M1
NUP2206-E-TVP2
NUP206-E-TVP2
NUP2306-E-TVP2
NUP306-E-TVP2
NJ207-E-TVP2
NJ2207-E-TVP2
NJ2307-E-TVP2
NJ307-E-TVP2
NJ407-M1
NUP2207-E-TVP2
NUP207-E-TVP2
NUP2307-E-TVP2
NUP307-E-TVP2
NJ208-E-TVP2
NJ2208-E-TVP2
NJ2308-E-TVP2
NJ308-E-TVP2
NJ408-M1
NUP2208-E-TVP2
NUP208-E-TVP2
NUP2308-E-TVP2
NUP308-E-TVP2
NJ209-E-TVP2
NJ2209-E-TVP2
NJ2309-E-TVP2
NJ309-E-TVP2
NJ409-M1
NUP2209-E-TVP2
prumer
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
90 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
100 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
120 mm
85 mm
Šíre
11 mm
12 mm
16 mm
14 mm
16 mm
12 mm
14 mm
14 mm
18 mm
21 mm
15 mm
18 mm
14 mm
21 mm
15 mm
15 mm
18 mm
24 mm
17 mm
18 mm
15 mm
24 mm
17 mm
16 mm
20 mm
27 mm
19 mm
23 mm
20 mm
16 mm
27 mm
19 mm
17 mm
23 mm
31 mm
21 mm
25 mm
23 mm
17 mm
31 mm
21 mm
18 mm
23 mm
33 mm
23 mm
27 mm
23 mm
18 mm
33 mm
23 mm
19 mm
23 mm
36 mm
25 mm
29 mm
23 mm
každého €
22,67
27,09
35,65
32,60
38,80
33,19
37,91
28,77
36,60
39,08
28,27
39,20
36,67
70,71
37,10
30,83
38,60
47,94
36,83
41,84
38,35
52,43
44,06
29,04
33,39
58,51
46,22
***
50,14
41,35
78,43
51,14
41,45
49,42
68,35
52,96
203,70
56,55
47,16
76,70
59,01
36,45
59,50
81,45
61,71
280,77
69,82
44,58
95,05
59,11
52,86
65,40
101,78
72,28
317,65
Číslo Dílu
NUP209-E-TVP2
NUP2309-E-TVP2
NUP309-E-TVP2
NJ210-E-TVP2
NJ2210-E-TVP2
NJ2310-E-TVP2
NJ310-E-TVP2
NJ410-M1
NUP2210-E-TVP2
NUP210-E-TVP2
NUP2310-E-TVP2
NUP310-E-TVP2
NJ211-E-TVP2
NJ2211-E-TVP2
NJ2311-E-TVP2
NJ311-E-TVP2
NJ411-M1
NUP2211-E-TVP2
NUP211-E-TVP2
NUP2311-E-TVP2
NUP311-E-TVP2
NJ212-E-TVP2
NJ2212-E-TVP2
NJ2312-E-TVP2
NJ312-E-TVP2
NJ412-M1
NUP2212-E-TVP2
NUP212-E-TVP2
NUP2312-E-TVP2
NUP312-E-TVP2
NJ213-E-TVP2
NJ2213-E-TVP2
NJ2313-E-TVP2
NJ313-E-TVP2
NJ413-M1
NUP2213-E-TVP2
NUP213-E-TVP2
NUP2313-E-TVP2
NUP313-E-TVP2
NJ214-E-TVP2
NJ2214-E-TVP2
NJ2314-E-TVP2
NJ314-E-TVP2
NJ414-M1
NUP2214-E-TVP2
NUP214-E-TVP2
NUP2314-E-TVP2
NUP314-E-TVP2
NJ215-E-TVP2
NJ2215-E-TVP2
NJ2315-E-TVP2
NJ315-E-TVP2
NUP2215-E-TVP2
NUP215-E-TVP2
NUP2315-E-TVP2
NUP315-E-TVP2
prumer
85 mm
100 mm
100 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
130 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
150 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
160 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
180 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Šíre
19 mm
36 mm
25 mm
20 mm
23 mm
40 mm
27 mm
31 mm
23 mm
20 mm
40 mm
27 mm
21 mm
25 mm
43 mm
29 mm
33 mm
25 mm
21 mm
43 mm
29 mm
22 mm
28 mm
46 mm
31 mm
35 mm
28 mm
22 mm
46 mm
31 mm
23 mm
31 mm
48 mm
33 mm
37 mm
31 mm
23 mm
48 mm
33 mm
24 mm
31 mm
51 mm
35 mm
42 mm
31 mm
24 mm
51 mm
35 mm
25 mm
31 mm
55 mm
37 mm
31 mm
25 mm
55 mm
37 mm
každého €
59,74
90,28
83,84
56,55
71,80
125,13
87,22
323,40
67,44
65,89
145,30
102,52
66,14
83,35
150,22
103,75
***
91,70
80,40
179,56
118,90
79,66
99,82
167,85
121,95
***
109,90
82,00 1 221,03
140,88
92,93
114,08
212,48
89,10
308,48
131,29
112,85
285,19
156,69
101,29
123,04
265,53
173,82
788,22
131,79
144,27
331,91
198,90
112,28
139,89
341,25
201,85
154,60
141,37
450,00
270,44
Ložiska
72,28
www.brammer.biz
51
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
85613