Page 61 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 61
Válečková ložiska
Válečková ložiska NSK – řada NU
Používají se namísto kuličkových ložisek tam, kde existují vysoká radiální zatížení, obvykle se používají ve spojení s jiným ložiskem, které je schopné převzít axiální zatížení.
• Pro aplikace s vysokým radiálním zatížením
• Pro vysoké otáčky
• K dispozici je verze s ocelovou klecí (přípona W nebo EW), mosaznou klecí (přípona M nebo EM) nebo plastovou klecí (přípona ET) • Dostupná je extralehká, lehká, střední a těžká řada
K dispozici je také model C3 s vnitřní radiální vůlí
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0091305
C6132323
C0141856
C2948803
C0299946
C0070211
C6132325
C6132353
C6132339
C6132363
C0744529
C6132310
C0147183
C6132354
C0069435
C6132364
C0334872
C6132311
C6132326
C0142517
C6132340
C6132365
C4359173
C6132312
C6132327
C6132341
C0071735
C6132366
C6133232
C6132313
C6132328
C6132355
C6132342
C6132367
C0100824
C6132314
C6132329
C0078419
C6132343
C4945703
C6132309
C6132315
C6132330
C6132356
C6132344
C6132368
C0285970
C6132316
C0091101
C0081183
Číslo Dílu
NU204ET
NU2204W
NU304ET
NU2304ET
NU1005M
NU205ET
NU2205ET
NU305ET
NU2305ET
NU405W
NU1006M
NU206ET
NU2206ET
NU306ET
NU2306ET
NU406W
NU1007M
NU207ET
NU2207ET
NU307ET
NU2307ET
NU407W
NU1008M
NU208ET
NU2208ET
NU2308ET
NU308ET
NU408W
NU1009M
NU209ET
NU2209ET
NU309ET
NU2309ET
NU409W
NU1010M
NU210ET
NU2210ET
NU310ET
NU2310ET
NU410W
NU1011M
NU211ET
NU2211ET
NU311ET
NU2311ET
NU411W
NU1012M
NU212ET
NU2212ET
NU312ET
Prumer kroužku
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Vnejší prumer
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
55 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
90 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
100 mm
68 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
75 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
120 mm
80 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
95 mm
110 mm
110 mm
130 mm
Šíre
14 mm
18 mm
15 mm
21 mm
12 mm
15 mm
18 mm
17 mm
24 mm
21 mm
13 mm
16 mm
20 mm
19 mm
27 mm
23 mm
14 mm
17 mm
23 mm
21 mm
31 mm
25 mm
15 mm
18 mm
23 mm
33 mm
23 mm
27 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
36 mm
29 mm
16 mm
20 mm
23 mm
27 mm
40 mm
31 mm
18 mm
21 mm
25 mm
29 mm
43 mm
33 mm
18 mm
22 mm
28 mm
31 mm
každého €
22,73
31,87
26,26
***
46,88
24,34
31,44
30,13
39,82
59,72
32,71
30,16
35,13
33,99
48,62
***
44,82
33,49
40,12
40,77
56,78
99,18
83,24
50,01
49,54
68,38
47,08
118,49
84,86
41,90
52,31
58,47
84,03
137,30
70,98
45,38
57,01
68,95
103,06
163,12
***
53,03
67,31
81,45
127,80
193,93
106,15
64,20
78,81
96,76
objednávky
C6132345
C6132369
C0239384
C0073997
C6132331
C0073001
C6132346
C6132370
C0299950
C6132317
C6132332
C6132357
C6132347
C6132371
C0299947
C6132318
C6132333
C6132358
C6132348
C6132372
C0797582
C6132319
C6132334
C6132359
C6132349
C6132373
C0877338
C6132320
C6132335
C4581420
C6132350
C6133234
C2144962
C0170685
C6132336
C6132360
C0239386
C6132374
C0170895
C6132321
C6132337
C6132361
C6132351
C6132375
C2588815
C6132322
C6132338
C6132362
C6132352
C2424118
Číslo Dílu
NU2312W
NU412W
NU1013M
NU213ET
NU2213ET
NU313ET
NU2313ET
NU413W
NU1014M
NU214ET
NU2214ET
NU314ET
NU2314W
NU414W
NU1015M
NU215ET
NU2215ET
NU315ET
NU2315ET
NU415W
NU1016M
NU216ET
NU2216ET
NU316ET
NU2316ET
NU416W
NU1017M
NU217ET
NU2217W
NU317W
NU2317W
NU417M
NU1018M
NU218ET
NU2218ET
NU318ET
NU2318W
NU418M
NU1019M
NU219ET
NU2219ET
NU319ET
NU2319W
NU419M
NU1020M
NU220ET
NU2220W
NU320EM
NU2320W
NU420M
Prumer kroužku
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Vnejší prumer
130 mm
150 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
160 mm
110 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
180 mm
115 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
190 mm
125 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
200 mm
130 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
210 mm
140 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
225 mm
145 mm
170 mm
170 mm
200 mm
200 mm
240 mm
150 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
250 mm
Šíre
46 mm
35 mm
18 mm
23 mm
31 mm
33 mm
48 mm
37 mm
20 mm
24 mm
31 mm
35 mm
51 mm
42 mm
20 mm
25 mm
31 mm
37 mm
55 mm
45 mm
22 mm
26 mm
33 mm
39 mm
58 mm
48 mm
22 mm
28 mm
36 mm
41 mm
60 mm
52 mm
24 mm
30 mm
40 mm
43 mm
64 mm
54 mm
24 mm
32 mm
43 mm
45 mm
67 mm
55 mm
24 mm
34 mm
46 mm
47 mm
73 mm
58 mm
každého €
170,79
221,61
113,99
76,05
93,04
113,00
175,92
271,80
140,31
82,07
103,97
136,36
243,44
***
149,47
90,23
112,38
162,28
271,00
408,05
162,77
103,68
133,11
193,19
300,91
479,44
199,11 1 120,84
173,13
239,67
462,59
957,44
189,61
143,74
184,11
247,57
494,43
1096,41
203,33
168,16
217,98
272,73
531,39
1235,03
202,95
196,65
419,15
529,46
712,60
1451,58
www.brammer.biz
49
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62959