Page 554 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 554
Kladky pro rozvodové řemeny
CTB řemeny profil H – kuželový otvor
• Vhodné pro CTB řemeny s profilem H
5
Kód objednávky
C0369426
C0369423
C0369420
C0369416
C0369412
C0369408
C0369404
C0369400
C0369396
C0369392
C0369388
C0368336
C0368332
C0368328
C0368324
C0368316
C0369425
C0369419
C0369411
C0369403
C0369399
C0369395
C0369391
C0369387
C0368335
C0368331
C0368323
C0368315
C0369424
C0369418
C0369414
C0369410
C0369402
C0369398
C0369394
C0368338
C0368334
C0368330
C0368326
C0368322
C0368314
Číslo Dílu
TP 18H 100F TB1210
TP 19H 100F TB1210
TP 20H 100F TB1210
TP 21H 100F TB1210
TP 22H 100F TB1210
TP 23H 100F TB1610
TP 24H 100F TB1610
TP 25H 100F TB1610
TP 26H 100F TB1610
TP 27H 100F TB1610
TP 28H 100F TB1610
TP 30H 100F TB1610
TP 32H 100F TB1610
TP 36H 100F TB1610
TP 40H 100F TB1610
TP 48H 100F TB2012
TP 18H 150F TB1210
TP 20H 150F TB1210
TP 22H 150F TB1210
TP 24H 150F TB1610
TP 25H 150F TB1610
TP 26H 150F TB1610
TP 27H 150F TB1610
TP 28H 150F TB1610
TP 30H 150F TB1610
TP 32H 150F TB1610
TP 40H 150F TB1610
TP 48H 150F TB2012
TP 18H 200F TB1210
TP 20H 200F TB1610
TP 21H 200F TB1610
TP 22H 200F TB1610
TP 24H 200F TB1610
TP 25H 200F TB1610
TP 26H 200F TB1610
TP 28H 200F TB1610
TP 30H 200F TB1610
TP 32H 200F TB2012
TP 36H 200F TB2012
TP 40H 200F TB2012
TP 48H 200F TB2517
Profil synchronní řemenice
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Profil synchronní řemenice
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
počet zubů
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
36
40
48
18
20
22
24
25
26
27
28
30
32
40
48
18
20
21
22
24
25
26
28
30
32
36
40
48
počet zubů
18
20
21
22
26
28
30
32
36
40
18
20
21
Šířka pásu
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
50.8 mm
Šířka pásu
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,05 mm
19,05 mm
19,05 mm
Velikost pouzdra Taper Lock
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2517
Velikost pouzdra Taper Lock
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1610
1108
1108
1108
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
12,39
***
***
CTB řemeny profil L – kuželový otvor
• Vhodné pro CTB řemeny s profilem L
Kód objednávky
C0368233
C0368227
C0368224
C0368221
C0368209
C0368203
C0368200
C0368197
C0368194
C0369449
C0368232
C0368226
C0368223
Číslo Dílu
TP 18L 050F TB1108
TP 20L 050F TB1108
TP 21L 050F TB1108
TP 22L 050F TB1108
TP 26L 050F TB1108
TP 28L 050F TB1108
TP 30L 050F TB1108
TP 32L 050F TB1108
TP 36L 050F TB1108
TP 40L 050F TB1610
TP 18L 075F TB1108
TP 20L 075F TB1108
TP 21L 075F TB1108
542
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
34649
34653