Page 553 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 553
Kladky pro rozvodové řemeny
Kód objednávky
C0368632
C0368664
C0368647
C0560376
C0368646
C0368645
C0560287
C0368627
Číslo Dílu
HTP 38-14M-85F TB3020
HTP 44-14M-40F TB3020
HTP 48-14M-55F TB3020
HTP 48-14M-85F TB3020
HTP 56-14M-55F TB3020
HTP 64-14M-55F TB3020
HTP 44-14M-85F TB3030
HTP 64-14M-85F TB3525
Profil synchronní řemenice
počet zubů
38
44
48
48
56
64
44
64
Šířka pásu
Velikost pouzdra Taper Lock
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M
85 mm
40 mm
55 mm
85 mm
55 mm
55 mm
85 mm
85 mm
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3030
3525
Řemenice 5M HTD – předvrtané provedení
• Vhodné pro řemeny 5M HTD (rozteč 5 mm)
Kód objednávky
C0368971
C0368970
C0368969
C0368968
C0368966
C0368963
C0368962
C0368961
C0368960
C0368958
C0368957
C0368952
C0368950
C0368948
C0368947
Číslo Dílu
HTP 12-5M-09F
HTP 14-5M-09F
HTP 15-5M-09F
HTP 16-5M-09F
HTP 20-5M-09F
HTP 24-5M-09F
HTP 26-5M-09F
HTP 28-5M-09F
HTP 30-5M-09F
HTP 36-5M-09F
HTP 40-5M-09F
HTP 12-5M-15F
HTP 15-5M-15F
HTP 18-5M-15F
HTP 20-5M-15F
Profil synchronní řemenice
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
počet zubů
12
14
15
16
20
24
26
28
30
36
40
12
15
18
20
Šířka pásu
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Šířka pásu
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
Cena Kód každého € objednávky
*** C0368945
*** C0368944
*** C0368943
*** C0368942
*** C0368941
*** C0368940
*** C0368939
*** C0368938
*** C0368926
*** C0368925
*** C0368923
*** C0368922
*** C0368920
*** C0368919
***
Cena Kód každého € objednávky
14,18 C0368888
*** C0368887
*** C0368886
*** C0368884
*** C0368882
*** C0368872
*** C0368869
*** C0368868
*** C0368865
*** C0368861
***
***
Číslo Dílu
HTP 22-5M-15F
HTP 24-5M-15F
HTP 26-5M-15F
HTP 28-5M-15F
HTP 30-5M-15F
HTP 32-5M-15F
HTP 36-5M-15F
HTP 40-5M-15F
HTP 22-5M-25F
HTP 24-5M-25F
HTP 28-5M-25F
HTP 30-5M-25F
HTP 36-5M-25F
HTP 40-5M-25F
Profil synchronní řemenice
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
Profil synchronní řemenice
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
počet zubů
22
24
26
28
30
32
36
40
22
24
28
30
36
40
Šířka pásu
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Řemenice 8M HTD – předvrtané provedení
5
• Vhodné pro řemeny 8M HTD (rozteč 8 mm)
Kód objednávky
C0368914
C0368913
C0368911
C0368910
C0368908
C0368907
C0368904
C0368903
C0368902
C0368893
C0368892
C0368890
Číslo Dílu
HTP 22-8M-20F
HTP 24-8M-20F
HTP 28-8M-20F
HTP 30-8M-20F
HTP 34-8M-20F
HTP 36-8M-20F
HTP 44-8M-20F
HTP 48-8M-20F
HTP 56-8M-20F
HTP 22-8M-30F
HTP 24-8M-30F
HTP 28-8M-30F
Profil synchronní řemenice
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
počet zubů
22
24
28
30
34
36
44
48
56
22
24
28
Číslo Dílu
HTP 32-8M-30F
HTP 34-8M-30F
HTP 36-8M-30F
HTP 40-8M-30F
HTP 48-8M-30F
HTP 22-8M-50F
HTP 28-8M-50F
HTP 30-8M-50F
HTP 36-8M-50F
HTP 48-8M-50F
počet zubů
32
34
36
40
48
22
28
30
36
48
Šířka pásu
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
www.brammer.biz
541
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
34634 34616