Page 52 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 52
Naklápěcí kuličková ložiska
Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska NSK s válcovou dírou
Naklápěcí kuličková ložiska se doporučují v aplikacích, kdy je zarovnání hřídele a tělesa problematické a hřídel se může ohnout. • Tolerují průhyb hřídele během chodu
• K dispozici je zapouzdřená verze (řada 2200 a 2300 pouze s příponou -2RS)
• Dostupné také C3 s vnitřní radiální vůlí
• Provozní teploty -30 °C až +120 °C, zapouzdřená verze -10 °C až +100 °C Plastová (polyamidová) klec na zácvak (TN) nebo ocelová klec (J)
Kód Cena
Kód Cena
1
objednávky
C6132061
C0166404
C0097627
C6132056
C6132058
C6132057
C6132062
C6132059
C6132066
C0042568
C6132063
C6132060
C6132067
C0042570
C6132064
C0042634
C6132068
C0042572
C6132065
C0042636
C0042782
C0042575
C0042639
C0042704
C0042784
C0042579
C0042710
C0042643
C0042791
C0042583
C0042716
C0042647
C0042797
C0042587
C0042722
C0042651
C0042802
C0042591
C0042728
C0042655
C0042807
C0042595
C0042734
C0042659
C0042813
Číslo Dílu
135TN
126TN
127TN
108TN
129TN
1200TN
2200TN
1300TN
2300TN
1201TN
2201TN
1301TN
2301TN
1202TN
2202TN
1302TN
2302TN
1203TN
2203TN
1303TN
2303TN
1204TN
1304TN
2204ETN
2304J
1205TN
2205ETN
1305TN
2305TN
1206TN
2206ETN
1306TN
2306TN
1207TN
2207ETN
1307TN
2307TN
1208TN
2208ETN
1308TN
2308TN
1209TN
2209ETN
1309TN
2309TN
Prumer kroužku
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Vnejší prumer
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
35 mm
35 mm
42 mm
42 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
Šíre
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
14 mm
11 mm
17 mm
10 mm
14 mm
12 mm
17 mm
11 mm
14 mm
13 mm
17 mm
12 mm
16 mm
14 mm
19 mm
14 mm
15 mm
18 mm
21 mm
15 mm
18 mm
17 mm
24 mm
16 mm
20 mm
19 mm
27 mm
17 mm
23 mm
21 mm
31 mm
18 mm
23 mm
23 mm
33 mm
19 mm
23 mm
25 mm
36 mm
každého €
***
16,58
***
***
***
18,45
24,77
***
***
14,77
***
***
***
14,52
***
19,86
***
16,04
***
18,02
26,07
13,72
18,50
21,81
30,21
19,63
18,33
28,83
31,22
17,85
25,92
27,94
44,76
20,70
32,04
32,43
53,59
21,31
30,97
45,35
63,71
26,37
42,80
57,84
76,08
objednávky
C0042599
C0042740
C0042663
C0042818
C0042603
C0042746
C0042667
C0042822
C0042606
C0042751
C0042668
C0042823
C0042607
C0042670
C0042756
C0042825
C0042610
C0042672
C0042758
C0042828
C0042612
C0042674
C0042760
C0042829
C0042614
C0042676
C0042762
C0042831
C0042616
C0042678
C0042764
C0042833
C0042618
C0042680
C0042766
C0042835
C0042620
C0042682
C0042768
C1219336
C0042622
C0042684
C0042770
C6132055
Číslo Dílu
1210TN
2210ETN
1310TN
2310TN
1211TN
2211ETN
1311TN
2311TN
1212TN
2212ETN
1312J
2312J
1213J
1313J
2213J
2313J
1214J
1314J
2214J
2314J
1215J
1315J
2215J
2315J
1216J
1316J
2216J
2316J
1217J
1317J
2217J
2317J
1218J
1318J
2218J
2318J
1219J
1319J
2219J
2319J
1220J
1320J
2220J
2320J
Prumer kroužku
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Vnejší prumer
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
120 mm
140 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
130 mm
160 mm
130 mm
160 mm
140 mm
170 mm
140 mm
170 mm
150 mm
180 mm
150 mm
180 mm
160 mm
190 mm
160 mm
190 mm
170 mm
200 mm
170 mm
200 mm
180 mm
215 mm
180 mm
215 mm
Šíre
20 mm
23 mm
27 mm
40 mm
21 mm
25 mm
29 mm
43 mm
22 mm
28 mm
31 mm
46 mm
23 mm
33 mm
31 mm
48 mm
24 mm
35 mm
31 mm
51 mm
25 mm
37 mm
31 mm
55 mm
26 mm
39 mm
33 mm
58 mm
28 mm
41 mm
36 mm
60 mm
30 mm
43 mm
40 mm
64 mm
32 mm
45 mm
43 mm
67 mm
34 mm
47 mm
46 mm
73 mm
každého €
37,02
44,05
71,66
83,63
46,16
48,52
69,81
122,95
54,80
71,31
86,72
127,73
83,40
121,14
100,11
153,94
61,46
166,92
107,70
233,99
84,27
196,16
119,61
269,03
90,12
205,66
150,47
327,11
123,37
294,43
177,05
522,53
135,57
254,57
213,37
658,75
161,37
412,53
407,20
774,24
209,84
509,61
414,88
***
40
www.brammer.biz
Ložiska
63449