Page 51 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 51
Naklápěcí kuličková ložiska
Samostavná kuličková ložiska
Hlavní rozměry podle DIN 630.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 60 mm
Vnejší prumer
19 mm 19 mm 22 mm 22 mm 26 mm 30 mm 30 mm 32 mm 32 mm 35 mm 35 mm 42 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 47 mm 52 mm 62 mm 52 mm 62 mm 62 mm 72 mm 62 mm 72 mm 72 mm 80 mm 72 mm 80 mm 80 mm 90 mm 80 mm 90 mm 85 mm 100 mm 85 mm 100 mm 90 mm 110 mm 90 mm 110 mm 100 mm 120 mm 100 mm 120 mm 110 mm
Šíre
6 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8 mm 9 mm 14 mm 10 mm 14 mm 11 mm 14 mm 17 mm 12 mm 16 mm 14 mm 15 mm 18 mm 15 mm 17 mm 18 mm 24 mm 16 mm 19 mm 20 mm 27 mm 17 mm 21 mm 23 mm 31 mm 18 mm 23 mm 23 mm 33 mm 19 mm 25 mm 23 mm 36 mm 20 mm 27 mm 23 mm 40 mm 21 mm 29 mm 25 mm 43 mm 22 mm
každého € 18,51 16,39 17,69 17,55 18,67 18,92 19,43 14,70 21,66 15,94 24,29 33,35 21,99 20,74 25,15 17,01 22,76 22,52 30,37 28,13 42,52 17,88 37,56 31,69 53,26 22,06 43,50 36,88 63,59 25,00 40,29 43,87 73,33 36,69 65,42 48,60 68,97 42,09 52,17 50,55 122,12 52,50 99,72 66,51 154,83 55,89
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
60 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 105 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm
Vnejší prumer
130 mm 110 mm 130 mm 120 mm 140 mm 120 mm 140 mm 140 mm 125 mm 150 mm 125 mm 150 mm 130 mm 130 mm 160 mm 160 mm 140 mm 140 mm 170 mm 170 mm 150 mm 180 mm 150 mm 180 mm 160 mm 160 mm 190 mm 190 mm 200 mm 170 mm 200 mm 170 mm 215 mm 180 mm 215 mm 180 mm 190 mm 240 mm 200 mm 240 mm 200 mm 215 mm 230 mm 250 mm 270 mm
Šíre
31 mm 28 mm 46 mm 23 mm 33 mm 31 mm 48 mm 33 mm 24 mm 51 mm 31 mm 35 mm 25 mm 31 mm 55 mm 37 mm 26 mm 33 mm 58 mm 39 mm 28 mm 60 mm 36 mm 41 mm 30 mm 40 mm 64 mm 43 mm 67 mm 43 mm 45 mm 32 mm 73 mm 46 mm 47 mm 34 mm 36 mm 80 mm 53 mm 50 mm 38 mm 42 mm 46 mm 50 mm 54 mm
každého € 118,19 81,23 191,08 76,05 152,65 99,77 231,15 152,65 61,55 604,05 304,21 367,99 93,61 150,47 630,76 382,71 113,94 182,36 596,42 412,70 142,56 659,11 351,64 460,67 169,00 269,59 832,48 497,56 992,76
443,77 1 592,60
399,61
1444,16 523,91 721,26 430,14 426,21
2360,51 656,39 1135,05 478,12 908,26 1033,65 1035,81 2020,47
C0017228 C0012270 C0012271 C0012234 C0012272 C0012243 C0012374 C0012244 C0016119 C0016106 C0012377 C0020854 C0012245 C0012379 C0012248 C0016111 C0012381 C0016107 C0012276 C0012384 C0016125 C0016108 C0016113 C0012387 C0016126 C0012254 C0012277 C0012390 C0012489 C0012256 C0016114 C0012394 C0012491 C0012258 C0016117 C0012396 C0017254 C0012261 C0017223 C0012397 C0012492 C0012263 C0017224 C0017234 C0012495 C0012265
135-TVH 126-TVH 127-TVH 108-TVH 129-TVH 1200-TVH 2200-TVH 1201-TVH 2201-TVH 1202-TVH 2202-TVH 2302-TVH 1203-TVH 2203-TVH 1204-TVH 1304-TVH 2204-TVH 1205-TVH 1305-TVH 2205-TVH 2305-TVH 1206-TVH 1306-TVH 2206-TVH 2306-TVH 1207-TVH 1307-TVH 2207-TVH 2307-TVH 1208-TVH 1308-TVH 2208-TVH 2308-TVH 1209-TVH 1309-TVH 2209-TVH 2309-TVH 1210-TVH 1310-TVH 2210-TVH 2310-TVH 1211-TVH 1311-TVH 2211-TVH 2311-TVH 1212-TVH
C0025958 C0017237 C0017256 C0016109 C0022101 C0017239 C0022164 C0030918 C0017214 C0022170 C0022123 C0022102 C0016110 C0022125 C0020869 C0022104 C0017215 C0022126 C0017260 C0022106 C0017216 C0027545 C0022127 C0027947 C0012268 C0022128 C0028043 C0022109 C0028049 C0012406 C0026847 C0129945 C0027244 C0025582 C0017282 C0026453 C0027944 C0068434 C0017271 C0027104 C0026427 C0022097 C0022098 C0067544 C0067582
1312-TVH 2212-TVH 2312-TVH 1213-TVH 1313-TVH 2213-TVH 2313-TVH 1313-TVH-C3 1214-TVH 2314-M 2214-M 1314-M 1215-TVH 2215-TVH 2315-M 1315-M 1216-TVH 2216-TVH 2316-M 1316-M 1217-TVH 2317-M 2217-M 1317-M 1218-TVH 2218-TVH 2318-M 1318-M 2319-M 2219-M 1319-M 1219-M 2320-M 2220-M 1320-M 1220-M 1221-M 2322-M 2222-M 1322-M 1222-M 1224-M 1226-M 1228-M 1230-M
Ložiska
www.brammer.biz
39
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
30939