Page 404 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 404
Klínové řemeny obalované
Optibelt BLUE POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Aramidový tažný kord má oproti běžným materiál jako
je polyester mimořádně nízké protažení. Mez pevnosti je téměř dvakrát vyšší než u kordu o stejném průměru. I přesto jsou vlákna velmi pružná. V pryžové směsi je integrován vysoce kvalitní speciálně připravený aramidový tažný kord. Je podporován horní a spodní konstrukcí. Ta zahrnuje
Vysoce výkonné klínové řemeny s aramidovým kordem. DIN 7753 část 1, ISO 4184 a RMA / MPTA
polychloroprenové příměsi v pryži s příčnými vlákny. Otěruvzdorná krycí tkanina je potažena speciální pryžovou směsí a pokrývá celý řemen. Klínový řemen je elektricky vodivý dle ISO 1813.
Optibelt BLUE POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód V-řemen objednávky profil
C3180130 SPB
C3180131 SPB
C3180132 SPB
C3180133 SPB
C3180134 SPB
C3180135 SPB
C3180136 SPB
C3180137 SPB
C3180138 SPB
C3180139 SPB
C3180140 SPB
C3180141 SPB
C3180142 SPB
C3180143 SPB
C3180144 SPB
délka rozteče
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
Šířka pásu
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého €
32,67
34,83
37,19
39,29
41,58
44,52
46,55
49,93
51,71
55,47
58,66
62,09
66,17
67,82
71,97
Kód objednávky
C3180145
C3180146
C3180147
C3180148
C3180149
C3180150
C2836454
C3180151
C3180152
C3180153
C3180154
C3180155
C3180156
C3180157
C3180158
V-řemen
profil délka rozteče
SPB 3550 mm
SPB 3750 mm
SPB 4000 mm
SPB 4250 mm
SPB 4500 mm
SPB 4750 mm
SPB 5000 mm
SPB 5300 mm
SPB 5600 mm
SPB 6000 mm
SPB 6300 mm
SPB 6700 mm
SPB 7100 mm
SPB 7500 mm
SPB 8000 mm
Šířka pásu
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
16,3 mm
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého €
77,50
82,22
86,67
91,77
97,44
103,93
108,58
115,58
123,29
130,87
137,11
145,77
156,85
160,54
172,83
Optibelt BLUE POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
5
Kód V-řemen objednávky profil
C3180159 SPC
C3180160 SPC
C3180161 SPC
C3180162 SPC
C3180163 SPC
C3180164 SPC
C3180165 SPC
C3180166 SPC
C3180167 SPC
C3180168 SPC
C3180169 SPC
C3180170 SPC
C3180171 SPC
C3180172 SPC
délka rozteče
2000 mm
2120 mm
2240 mm
2360 mm
2500 mm
2650 mm
2800 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
Šířka pásu
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého €
70,43
73,94
77,82
83,11
86,67
92,47
97,81
104,50
105,20
110,42
116,67
123,48
133,35
139,53
Kód objednávky
C3180173
C3180174
C3180175
C3180176
C3180177
C3180178
C3180179
C3180180
C3180181
C3180182
C3180183
C3180184
C3180185
V-řemen délka profil rozteče
SPC 4500 mm
SPC 4750 mm
SPC 5000 mm
SPC 5300 mm
SPC 5600 mm
SPC 6000 mm
SPC 6300 mm
SPC 6700 mm
SPC 7100 mm
SPC 7500 mm
SPC 8000 mm
SPC 8500 mm
SPC 9000 mm
Šířka pásu
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Výška profilu metrická
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Cena každého €
145,77
158,06
166,72
179,07
198,82
207,48
225,94
235,88
258,11
266,70
285,23
300,07
324,78
392
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
128366
52823
52825