Page 403 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 403
Klínové řemeny řezané
Optibelt SUPER X-POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0339585
C0339586
C0339587
C0339588
C0339589
C0339590
C0339591
C0339592
C0339593
C0339594
C0339595
C0339596
C0339597
C0339598
C0339599
C0339600
V-řemen vnejší profil vnejší délka délka
Šířka pásu
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
6,31
6,31
6,31
6,31
6,31
6,75
6,75
8,67
7,90
8,79
9,42
9,55
10,25
11,02
11,40
12,49
Kód objednávky
C0339601
C0339602
C0339603
C0339604
C0339605
C0339606
C0339607
C0339608
C0339577
C0339578
C0339579
C0339580
C0339582
C0339583
C0339584
V-řemen vnejší profil vnejší délka délka
Šířka pásu
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
12,49
13,43
13,82
14,46
16,75
17,51
18,60
20,06
20,82
21,15
23,43
23,82
25,16
26,43
28,09
3VX 635 mm
3VX 673 mm
3VX 711 mm
3VX 762 mm
3VX 800 mm
3VX 851 mm
3VX 902 mm
3VX 953 mm
3VX 1016 mm
3VX 1080 mm
3VX 1143 mm
3VX 1207 mm
3VX 1270 mm
3VX 1346 mm
3VX 1422 mm
3VX 1524 mm
25 in
26,5 in
28 in
30 in
31,5 in
33,5 in
35,5 in
37,5 in
40 in
42,5 in
45 in
47,5 in
50 in
53 in
56 in
60 in
3VX 1600 mm
3VX 1702 mm
3VX 1803 mm
3VX 1905 mm
3VX 2032 mm
3VX 2159 mm
3VX 2286 mm
3VX 2413 mm
3VX 2540 mm
3VX 2692 mm
3VX 2845 mm
3VX 2997 mm
3VX 3175 mm
3VX 3353 mm
3VX 3556 mm
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
90 in
95 in
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
Optibelt SUPER X-POWER – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0339727
C0339728
C0339729
C0339730
C0339731
C0339732
C0339733
C0339734
C0339735
C0339736
V-řemen vnejší profil vnejší délkadélka
5VX 1270 mm 50 in
5VX 1346 mm 53 in
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého €
19,35
19,80
21,40
21,97
24,26
25,99
27,38
29,10
33,37
34,33
Kód objednávky
C0339737
C0339738
C0339718
C0339719
C0339722
C0339723
C0339724
C0339725
C0339726
V-řemen
profil vnejší délkadélka
5VX 2286 mm 90 in
5VX 2413 mm 95 in
Výška profilu metrická
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena
každého € 5
37,26
39,04
41,39
43,43
46,04
48,66
49,99
53,30
57,06
vnejší
5VX 1422 mm
5VX 1524 mm
5VX 1600 mm
5VX 1702 mm
5VX 1803 mm
5VX 1905 mm
5VX 2032 mm
5VX 2159 mm
56 in
60 in
63 in
67 in
71 in
75 in
80 in
85 in
Šířka pásu
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
5VX 2540 mm
5VX 2692 mm
5VX 2845 mm
5VX 2997 mm
5VX 3175 mm
5VX 3353 mm
5VX 3556 mm
100 in
106 in
112 in
118 in
125 in
132 in
140 in
Šířka pásu
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
www.brammer.biz
391
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52850 52845