Page 396 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 396
Klínové řemeny obalované
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0353659
C0357367
C0354174
C0350330
C0353122
C0339611
C0351166
≈ 40
V-řemen délka profil vnitrní délkarozteče
Šířka pásu
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Výška profilu metrická
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Cena každého €
133,48
172,83
214,55
253,14
277,85
288,67
336,50
Kód V-řemen objednávky profil
délka vnitrní délkarozteče
Šířka pásu
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Výška profilu metrická
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Cena každého €
358,08
380,50
441,45
487,04
552,58
618,17
E 3000 mm
E 4000 mm
E 5000 mm
E 5600 mm
E 6000 mm
E 6300 mm
E 7100 mm
3080 mm
4080 mm
5080 mm
5680 mm
6080 mm
6380 mm
7180 mm
C0358770 E
C0339612 E
C0351363 E
C0339609 E
C0357872 E
C0347998 E
7500 mm
8000 mm
9000 mm
10000 mm
11200 mm
12500 mm
7580 mm
8080 mm
9080 mm
10080 mm
11280 mm
12580 mm
Optibelt RED POWER 3 – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Tažný kord skládající se ze speciálního polyesterového kordu. Vzhledem ke speciálnímu zpracování tažného kordu má klínový řemen Optibelt RED POWER 3 velmi nízké protažení a je bezúdržbový, takže opakované napínání není nutné.
Bezúdržbové v souladu s DIN 7753 část 1, ISO 4184 a RMA / MPTA
Optibelt RED POWER 3 – VYSOCE VÝKONNÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Směs s příčnými vlákny v horní a spodní části tažného kordu zaručují vysokou dynamickou zátěž řemenu a zajišťují vynikající pružnost. Krycí tkanina je vysoce pružná a odolná proti otěru.
Kód objednávky
V-řemen profil délka rozteče Šířka pásu
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
13,06
13,06
13,06
13,06
13,76
13,76
13,76
13,76
14,39
14,39
14,39
14,39
15,16
15,16
15,16
15,16
15,16
16,62
16,62
16,62
16,62
16,62
17,89
17,89
17,89
17,89
Kód objednávky
C0355593
C0340778
C0356208
C0355668
C0340785
C0353236
C0340789
C0354568
C0354374
C0340796
C0340798
C0354585
C0340804
C0359392
C0340812
C0340815
C0340817
C0351559
C0351603
C0340827
C0340831
C0355109
C0359475
C0340837
C0340839
C0354439
V-řemen profil délka rozteče Šířka pásu
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
17,89
18,21
18,21
18,21
18,21
19,49
19,49
19,49
19,49
20,82
20,82
20,82
21,15
21,15
21,97
21,97
22,99
23,94
23,94
26,11
27,13
29,55
30,12
31,78
33,49
35,09
5
C0340704 SPZ
C0340707 SPZ
C0340711 SPZ
C0340714 SPZ
C0352697 SPZ
C0340718 SPZ
C0340721 SPZ
C0340724 SPZ
C0358181 SPZ
C0340730 SPZ
C0358295 SPZ
C0340735 SPZ
C0359782 SPZ
C0340741 SPZ
C0359946 SPZ
C0340747 SPZ
C0340750 SPZ
C0340753 SPZ
C0340756 SPZ
C0349967 SPZ
C0340761 SPZ
C0340764 SPZ
C0340766 SPZ
C0348693 SPZ
C0340771 SPZ
C0349297 SPZ
1202 mm
1212 mm
1237 mm
1250 mm
1262 mm
1287 mm
1312 mm
1320 mm
1337 mm
1362 mm
1387 mm
1400 mm
1412 mm
1437 mm
1462 mm
1487 mm
1500 mm
1512 mm
1537 mm
1562 mm
1587 mm
1600 mm
1612 mm
1637 mm
1662 mm
1687 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
SPZ 1700 mm
SPZ 1737 mm
SPZ 1762 mm
SPZ 1787 mm
SPZ 1800 mm
SPZ 1837 mm
SPZ 1862 mm
SPZ 1887 mm
SPZ 1900 mm
SPZ 1937 mm
SPZ 1987 mm
SPZ 2000 mm
SPZ 2037 mm
SPZ 2120 mm
SPZ 2137 mm
SPZ 2187 mm
SPZ 2240 mm
SPZ 2287 mm
SPZ 2360 mm
SPZ 2500 mm
SPZ 2650 mm
SPZ 2800 mm
SPZ 3000 mm
SPZ 3150 mm
SPZ 3350 mm
SPZ 3550 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
9,7 mm
384
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
≈ 25
52818 128367 52843