Page 395 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 395
Klínové řemeny obalované
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0339371
C0339372
C0339373
C0339374
C0339375
C0339376
C0339377
C0339379
C0339381
C0339382
C0339383
C0339385
C0339386
C0339387
C0339389
C0339390
C0339391
V-řemen délka profil vnitrní délka rozteče
Šířka pásu
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Výška profilu metrická
Cena každého €
23,82
26,11
27,57
25,66
30,63
31,84
33,11
35,35
37,13
38,40
40,56
43,55
43,63
45,09
49,80
51,97
55,40
Kód objednávky
C0339392
C0339393
C0339394
C0339395
C0339396
C0339397
C0339398
C0339399
C0339400
C0339401
C0339402
C0339403
C0339404
C0339405
C0339406
C0339407
C0339408
V-řemen délka profil vnitrní délka rozteče
Šířka pásu
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
≈ 25
Výška profilu metrická
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
≈ 32
Výška profilu metrická
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Cena každého €
58,08
61,26
64,83
68,84
73,55
77,95
83,36
91,07
99,54
108,83
116,54
131,19
141,24
148,19
161,31
173,60
190,67
25 1400 mm
25 1500 mm
25 1600 mm
25 1700 mm
25 1800 mm
25 1900 mm
25 2000 mm
25 2120 mm
25 2240 mm
25 2360 mm
25 2500 mm
25 2650 mm
25 2700 mm
25 2800 mm
25 3000 mm
25 3150 mm
25 3350 mm
1460 mm
1560 mm
1660 mm
1760 mm
1860 mm
1960 mm
2060 mm
2180 mm
2300 mm
2420 mm
2560 mm
2710 mm
2760 mm
2860 mm
3060 mm
3210 mm
3410 mm
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
25 3550 mm
25 3750 mm
25 4000 mm
25 4250 mm
25 4500 mm
25 4750 mm
25 5000 mm
25 5300 mm
25 5600 mm
25 6000 mm
25 6300 mm
25 6700 mm
25 7100 mm
25 7500 mm
25 8000 mm
25 8500 mm
25 9000 mm
3610 mm
3810 mm
4060 mm
4310 mm
4560 mm
4810 mm
5060 mm
5360 mm
5660 mm
6060 mm
6360 mm
6760 mm
7160 mm
7560 mm
8060 mm
8560 mm
9060 mm
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
Kód objednávky
C0339489
C0339490
C0339491
C0339492
C0339494
C0339495
C0339496
C0352682
C0339497
C0359313
C0353112
C0355279
C0339498
C0339499
C0339500
C0339501
C0339502
C0339503
C0339504
C0339505
C0339506
C0339507
V-řemen vnitrní profil délka
D 2000 mm
D 2500 mm
D 2650 mm
D 2800 mm
D 3000 mm
D 3048 mm
D 3150 mm
D 3251 mm
D 3350 mm
D 3425 mm
D 3454 mm
D 3550 mm
D 3658 mm
D 3750 mm
D 3925 mm
D 4000 mm
D 4115 mm
D 4250 mm
D 4394 mm
D 4500 mm
D 4572 mm
D 4750 mm
délka rozteče
2075 mm
2575 mm
2725 mm
2875 mm
3075 mm
3123 mm
3225 mm
3326 mm
3425 mm
3500 mm
3529 mm
3625 mm
3733 mm
3825 mm
4000 mm
4075 mm
4190 mm
4325 mm
4469 mm
4575 mm
4647 mm
4825 mm
Šířka pásu
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Výška profilu metrická
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Cena každého €
56,04
65,91
70,50
74,58
79,47
80,25
81,83
84,89
87,25
88,78
88,78
90,30
93,36
94,89
103,42
103,42
105,78
108,83
113,42
114,95
118,84
124,24
Kód objednávky
C0358808
C0339508
C0339509
C0339510
C0339511
C0339513
C0339514
C0355281
C0339515
C0339516
C0350075
C0339517
C0339518
C0339519
C0339520
C0339521
C0339522
C0339523
C0339524
C0339473
C0339488
V-řemen vnitrní profil délka
D 4953 mm
D 5000 mm
D 5300 mm
D 5334 mm
D 5600 mm
D 5715 mm
D 6000 mm
D 6096 mm
D 6300 mm
D 6700 mm
D 6858 mm
D 7100 mm
D 7500 mm
D 7620 mm
D 8000 mm
D 8382 mm
D 8500 mm
D 9000 mm
D 9500 mm
D 10000 mm
D 11200 mm
délka rozteče
5028 mm
5075 mm
5375 mm
5409 mm
5675 mm
5790 mm
6075 mm
6171 mm
6375 mm
6775 mm
6933 mm
7175 mm
7575 mm
7695 mm
8075 mm
8457 mm
8575 mm
9075 mm
9575 mm
10075 mm
11275 mm
Šířka pásu
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Cena každého €
129,72
129,72
135,07 5 135,07
154,30
156,66
162,07
165,19
167,49
184,49
191,37
196,77
219,19
222,25
233,84
225,53
253,90
276,26
290,20
302,55
339,56
www.brammer.biz
383
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
52842
52841
≈ 20 ≈ 16