Page 392 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 392
Klínové řemeny obalované
Kód objednávky
C0353168
C0338974
C0338975
C0338976
V-řemen délka profil vnitrní délka rozteče
Šířka pásu
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
25,41
25,41
25,41
26,11
Kód objednávky
C0338977
C0338978
C0338979
C0338980
V-řemen délka profil vnitrní délka rozteče
Šířka pásu
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Výška profilu metrická
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Cena každého €
24,50
28,72
31,84
34,00
A 3454 mm
A 3550 mm
A 3658 mm
A 3750 mm
3484 mm
3580 mm
3688 mm
3780 mm
A 4000 mm
A 4250 mm
A 4750 mm
A 5000 mm
4030 mm
4280 mm
4780 mm
5030 mm
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
≈ 17
Kód objednávky
C0338984
C0338990
C0338991
C0781197
C0338992
C0338993
C0338994
C0338995
C0338996
C0338997
C0338998
C0338999
C0339000
C0339001
C0339002
C0339003
C0339004
C0339005
C0339006
C0339007
C0339008
C0339009
C0339010
C0339011
C0339012
C0339013
C0339015
C0339016
C0339018
C0339019
C0339020
C0339021
C0339022
C0339023
C0339024
C0339025
C0339026
C0339028
C0339029
C0339031
C0339032
C0339034
C0339035
C0339036
C0339037
C0339038
C0339039
V-řemen délka profil vnitrní délka rozteče
Výška profilu Šířka pásu metrická
Cena každého €
8,66
8,66
8,66
8,66
8,66
8,66
8,66
8,66
8,66
8,66
8,66
9,61
9,61
9,61
9,61
9,61
9,61
10,51
10,51
10,51
10,51
10,51
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
12,60
12,60
12,60
12,60
13,18
13,18
13,18
13,18
14,39
14,39
14,39
14,46
14,46
14,46
14,46
14,46
Kód objednávky
C0339041
C0339042
C0339044
C0339045
C0339047
C0339048
C0339049
C0339050
C0339051
C0339053
C0339055
C0339056
C0339057
C0339058
C0339060
C0339061
C0339063
C0339066
C0339067
C0339070
C0339071
C0339074
C0339075
C0339077
C0339078
C0339080
C0339081
C0339083
C0339084
C0339085
C0339088
C0339089
C0339091
C0339093
C0339094
C0339096
C0339097
C0339098
C0339100
C0339101
C0348028
C0339103
C0339104
C0339105
C0339106
C0339108
C0339110
V-řemen
profil vnitrní délkarozteče
Výška profilu Šířka pásu metrická
Cena každého €
16,11
16,11
16,11
16,11
16,56
16,56
16,56
16,56
18,40
18,40
18,40
18,40
18,66
18,66
18,66
18,66
18,66
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
19,55
21,53
19,75
21,53
21,53
21,53
23,12
23,12
23,12
23,12
23,12
23,94
23,94
23,94
23,94
23,94
23,94
25,60
23,18
25,60
25,60
25,60
25,60
délka
5
B 570 mm
B 615 mm
B 630 mm
B 650 mm
B 670 mm
B 686 mm
B 710 mm
B 725 mm
B 750 mm
B 775 mm
B 800 mm
B 825 mm
B 836 mm
B 850 mm
B 875 mm
B 889 mm
B 900 mm
B 925 mm
B 950 mm
B 965 mm
B 975 mm
B 1000 mm
B 1016 mm
B 1030 mm
B 1040 mm
B 1050 mm
B 1060 mm
B 1075 mm
B 1090 mm
B 1100 mm
B 1120 mm
B 1150 mm
B 1163 mm
B 1175 mm
B 1180 mm
B 1200 mm
B 1215 mm
B 1225 mm
B 1250 mm
B 1275 mm
B 1300 mm
B 1320 mm
B 1335 mm
B 1350 mm
B 1360 mm
B 1372 mm
B 1400 mm
610 mm
655 mm
670 mm
690 mm
710 mm
726 mm
750 mm
765 mm
790 mm
815 mm
840 mm
865 mm
876 mm
890 mm
915 mm
929 mm
940 mm
965 mm
990 mm
1005 mm
1015 mm
1040 mm
1056 mm
1070 mm
1080 mm
1090 mm
1100 mm
1115 mm
1130 mm
1140 mm
1160 mm
1190 mm
1203 mm
1215 mm
1220 mm
1240 mm
1255 mm
1265 mm
1290 mm
1315 mm
1340 mm
1360 mm
1375 mm
1390 mm
1400 mm
1412 mm
1440 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
B 1422 mm
B 1450 mm
B 1473 mm
B 1500 mm
B 1525 mm
B 1550 mm
B 1575 mm
B 1600 mm
B 1625 mm
B 1650 mm
B 1676 mm
B 1700 mm
B 1725 mm
B 1750 mm
B 1761 mm
B 1775 mm
B 1800 mm
B 1829 mm
B 1850 mm
B 1880 mm
B 1900 mm
B 1930 mm
B 1950 mm
B 1981 mm
B 2000 mm
B 2032 mm
B 2060 mm
B 2083 mm
B 2100 mm
B 2120 mm
B 2134 mm
B 2160 mm
B 2200 mm
B 2210 mm
B 2240 mm
B 2261 mm
B 2286 mm
B 2300 mm
B 2337 mm
B 2360 mm
B 2388 mm
B 2400 mm
B 2413 mm
B 2438 mm
B 2450 mm
B 2465 mm
B 2500 mm
1462 mm
1490 mm
1513 mm
1540 mm
1565 mm
1590 mm
1615 mm
1640 mm
1665 mm
1690 mm
1716 mm
1740 mm
1765 mm
1790 mm
1801 mm
1815 mm
1840 mm
1869 mm
1890 mm
1920 mm
1940 mm
1970 mm
1990 mm
2021 mm
2040 mm
2072 mm
2100 mm
2123 mm
2140 mm
2160 mm
2174 mm
2200 mm
2240 mm
2250 mm
2280 mm
2301 mm
2326 mm
2340 mm
2377 mm
2400 mm
2428 mm
2440 mm
2453 mm
2478 mm
2490 mm
2505 mm
2540 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
380
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
≈ 11
52838