Page 390 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 390
Klínové řemeny obalované
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
≈8
Kód objednávky
C0338592
C0338593
C0338595
C0338596
C0338597
C0338598
C0338599
C0338600
C0338601
C0338602
C0338603
C0338604
C0338606
C0338608
C0338610
V-řemen vnitrní profil délka
8 315 mm
8 355 mm
8 400 mm
8 425 mm
8 450 mm
8 475 mm
8 490 mm
8 530 mm
8 560 mm
8 575 mm
8 600 mm
8 630 mm
8 670 mm
8 700 mm
8 710 mm
délka rozteče Šířka pásu
Výška profilu metrická
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Cena každého €
6,62 8,67 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62
Cena každého €
6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,62 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07
Kód V-řemen objednávky profil
C0338612 8
C0338614 8
C0338615 8
C0338617 8
C0338619 8
C0338621 8
C0338622 8
C0338624 8
C0338625 8
C0338626 8
C0338627 8
C0338628 8
C0338629 8
C0338630 8
C0338632 8
vnitrní délka
750 mm
775 mm
800 mm
825 mm
850 mm
875 mm
900 mm
950 mm
1000 mm
1020 mm
1050 mm
1075 mm
1120 mm
1200 mm
1250 mm
délka rozteče Šířka pásu
Výška profilu metrická
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
Cena každého €
6,62 6,62 6,62 7,01 7,01 7,01 6,14 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,77 7,77
Cena každého €
7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07 6,45 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 9,30 9,30 8,35 9,30 9,61 9,61 9,61 9,61
10,51 10,51 10,51 10,51 11,21 11,21 11,21 11,21 12,35 12,35 12,35 12,60 12,60 14,27 14,27 14,27
335 mm
375 mm
420 mm
445 mm
470 mm
495 mm
510 mm
550 mm
580 mm
595 mm
620 mm
650 mm
690 mm
720 mm
730 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
770 mm
795 mm
820 mm
845 mm
870 mm
895 mm
920 mm
970 mm
1020 mm
1040 mm
1070 mm
1095 mm
1140 mm
1220 mm
1270 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Optibelt VB – KLASICKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY
≈ 10
Kód
objednávky profil
V-řemen
vnitrní délka
Výška profilu délka rozteče Šířka pásu metrická
Kód V-řemen objednávky profil
vnitrní délka
Výška profilu délka rozteče Šířka pásu metrická
5
C0338636
C0338637
C0338638
C0338639
C0338640
C0338641
C0338643
C0338644
C0338645
C0338646
C0338647
C0338648
C0338649
C0338650
C0338652
C0338654
C0338655
C0338657
C0338659
C0338660
C0338661
C0338662
C0338663
C0338664
C0338666
C0338667
C0338668
C0338669
C0338670
C0338671
C0338672
C0338673
C0338675
C0338678
C0338680
C0338682
C0338683
C0338685
C0338686
C0338687
C0338688
Z 290 mm
Z 315 mm
Z 375 mm
Z 400 mm
Z 425 mm
Z 450 mm
Z 475 mm
Z 480 mm
Z 500 mm
Z 515 mm
Z 525 mm
Z 530 mm
Z 540 mm
Z 560 mm
Z 575 mm
Z 600 mm
Z 630 mm
Z 650 mm
Z 670 mm
Z 700 mm
Z 710 mm
Z 725 mm
Z 730 mm
Z 750 mm
Z 765 mm
Z 775 mm
Z 800 mm
Z 820 mm
Z 825 mm
Z 850 mm
Z 865 mm
Z 875 mm
Z 900 mm
Z 925 mm
Z 950 mm
Z 975 mm
Z 1000 mm
Z 1016 mm
Z 1030 mm
Z 1041 mm
Z 1050 mm
312 mm
337 mm
397 mm
422 mm
447 mm
472 mm
497 mm
502 mm
522 mm
537 mm
547 mm
552 mm
562 mm
582 mm
597 mm
622 mm
652 mm
672 mm
692 mm
722 mm
732 mm
747 mm
752 mm
772 mm
787 mm
797 mm
822 mm
842 mm
847 mm
872 mm
887 mm
897 mm
922 mm
947 mm
972 mm
997 mm
1022 mm
1038 mm
1052 mm
1063 mm
1072 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
C0338689
C0338690
C0338691
C0338693
C0338695
C0338696
C0338697
C0338698
C0338699
C0338700
C0338702
C0338703
C0338704
C0338705
C0338707
C0338709
C0338710
C0338712
C0338714
C0338715
C0338716
C0338718
C0338719
C0338720
C0338721
C0338723
C0338724
C0338725
C0338726
C0338727
C0338728
C0338729
C0338730
C0338731
C0338732
C0338735
C0338736
C0338738
C0338739
C0338740
C0338742
Z 1060 mm
Z 1080 mm
Z 1100 mm
Z 1120 mm
Z 1150 mm
Z 1165 mm
Z 1180 mm
Z 1194 mm
Z 1215 mm
Z 1225 mm
Z 1250 mm
Z 1270 mm
Z 1295 mm
Z 1320 mm
Z 1346 mm
Z 1371 mm
Z 1400 mm
Z 1422 mm
Z 1450 mm
Z 1475 mm
Z 1500 mm
Z 1524 mm
Z 1550 mm
Z 1575 mm
Z 1600 mm
Z 1626 mm
Z 1651 mm
Z 1675 mm
Z 1700 mm
Z 1725 mm
Z 1750 mm
Z 1775 mm
Z 1800 mm
Z 1850 mm
Z 1900 mm
Z 1975 mm
Z 2000 mm
Z 2120 mm
Z 2240 mm
Z 2360 mm
Z 2500 mm
1082 mm
1102 mm
1122 mm
1142 mm
1172 mm
1187 mm
1202 mm
1216 mm
1237 mm
1247 mm
1272 mm
1292 mm
1317 mm
1342 mm
1368 mm
1393 mm
1422 mm
1444 mm
1472 mm
1497 mm
1522 mm
1546 mm
1572 mm
1597 mm
1622 mm
1648 mm
1673 mm
1697 mm
1722 mm
1747 mm
1772 mm
1797 mm
1822 mm
1872 mm
1922 mm
1997 mm
2022 mm
2142 mm
2262 mm
2382 mm
2522 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
378
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
≈6
≈5
52836 52835