Page 375 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 375
Válcové silentbloky
Kód objednávky
C0396979
C0403420
C0403421
C0939893
C0403422
C0403423
C0397227
C0397228
C0397226
C0403424
C0396967
C0396811
C0396895
C0403425
C0396829
D (mm)
75
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
160
H (mm)
70
30
40
70
80
40
40
40
40
55
55
75
75
80
75
G (mm)
M12
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
B (mm)
b (mm)
Tvrdost Shore
Extra silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Max. axiální tlak
7978 N
2952 N
2259 N
1647 N
1647 N
4153 N
5280 N
5280 N
10176 N
3231 N
11985 N
3337 N
6452 N
2649 N
21306 N
Tvar
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Cena každého €
82,81
23,75
26,49
29,23
29,60
30,02
60,19
99,92
50,39
32,03
76,51
118,59
67,74
40,74
174,55
37
35
35
35
35
47
46
36
46
47
46
46
46
47
46
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
Anti vibrace
Válcové podpěry typ B
Kód objednávky
C0396898
C0396841
C0403357
C0396799
C0396800
C0403358
C0403359
C0403360
C0403361
C0403362
C0403363
C0397216
C0397219
C0397217
C0397218
C2953183
C0397220
C0397221
C0403364
C0396958
C0396936
C0403365
C0396902
C0396935
C0396813
C0403366
C0403367
C0403368
C0396957
C0396900
C0403369
C0396946
C0403370
C0403371
C0403372
C0404169
C0397238
C0397239
C0397240
C0777838
C0403373
C0403374
C0396929
C0396803
C0403375
C0403376
D (mm)
10
10
15
15
15
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
H (mm)
9
9
15
15
15
10
15
20
25
15
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
30
20
20
20
20
22
25
30
30
30
35
40
15
20
20
20
20
20
20
22
30
30
30
40
20
G (mm)
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M6
M6
M8
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
B (mm)
6
6
12
15
15
12
12
12
12
16,5
16,5
18,5
10,5
18,5
10,5
10,5
10,5
10,5
16,5
18,5
18,5
16,5
15
10
15
20
20
20
18,5
18,5
20
18,5
20
25
25
23
23
13
13
13
25
25
23
23
25
25
t (mm)
3,5
3,5
3
4
4
3
3
3
3
4
4
5,8
6,5
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
4
5,8
5,8
5
5,8
5,8
5,8
5
6
6
5,8
5,8
6
5,8
6
6
6
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
6
6
7,4
7,4
6
8
b (mm)
1
1
1,5
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,5
2
2
2
1,5
1,5
2
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tvrdost Shore
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Extra silné
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Extra silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Max. axiální tlak
51 N
75 N
67,5 N
70 N
135 N
80 N
61 N
54 N
51 N
109 N
93 N
127 N
127 N
245 N
245 N
245 N
383 N
594 N
85 N
116 N
224 N
81 N
212 N
212 N
410 N
158 N
151 N
142 N
179 N
346 N
133 N
331 N
124 N
317 N
250 N
361 N
699 N
699 N
1086 N
1686 N
235 N
203 N
280 N
540 N
185 N
530 N
Tvar
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Cena každého €
4,89
8,38
***
10,56
6,14
***
7,36
6,59
6,95
***
***
8,63
15,30
15,75
15,30
***
6,50 4 8,37
6,32
13,84
13,84
6,46
17,08
18,19
9,35
***
6,95
***
9,09
9,09
6,52
17,70
7,23
***
6,46
10,57
19,29
18,47
***
***
9,91
7,18
19,18
10,50
9,29
10,18
www.brammer.biz
363
63910