Page 374 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 374
Válcové silentbloky
4
Kód objednávky
C0396921
C0396878
C0403395
C0403396
C0403397
C0403398
C0396864
C0396890
C6133511
C0396906
C0396792
C0396804
C6133512
C0403399
C0403400
C0396857
C2515248
C0396827
C0396833
C0403401
C0396822
C0403402
C0403403
C0396832
C0403404
C0403405
C0396756
C0396815
C0396914
C6105721
C0403406
C0403407
C0396856
C0396806
C0396896
C0403408
C0396834
C0396858
C6133513
C0403409
C0396963
C0396818
C0403410
C0403411
C0403412
C0396952
C0403413
C0396782
C0396839
C0403414
C0396774
C0396873
C0403415
C0403416
C0396901
C0396911
C6133514
C0403417
C6133515
C0397250
C0397241
C0403418
C0396882
C0403419
C0396783
C0396887
C0396947
C0396819
D (mm)
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
H (mm)
30
30
40
20
28
30
30
30
30
30
30
30
30
35
40
40
40
40
40
40
40
45
20
20
25
30
30
30
30
30
35
40
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50
25
36
45
45
35
45
45
50
60
60
70
25
25
25
25
40
40
40
40
50
50
55
55
55
70
70
G (mm)
M8
M8
M8
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
B (mm)
23
23
25
25
25
23
22,5
22,5
22,5
27,5
17,5
27,5
27,5
25
23
22,5
27,5
22,5
27,5
25
27,5
25
25
27,5
25
25
17,5
17,5
27,5
27,5
25
25
27,5
27,5
17,5
25
27,5
27,5
27,5
25
27,5
27,5
25
25
25
19,5
25
27,5
27,5
25
37
37
25
35
37
37
37
35
37
25
37
35
37
35
37
37
37
37
b (mm)
2
2
2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2,5
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tvrdost Shore
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Extra silné
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Silné
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Silné
Střední důležitost
Měkké
Měkké
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Měkké
Střední důležitost
Max. axiální tlak
272 N
527 N
206 N
588 N
464 N
464 N
551 N
1065 N
2565 N
551 N
1065 N
1065 N
1654 N
417 N
417 N
482 N
482 N
935 N
935 N
417 N
935 N
381 N
1153 N
2700 N
919 N
798 N
964 N
1864 N
1864 N
2895 N
725 N
677 N
819 N
1580 N
1580 N
677 N
774 N
1506 N
2334 N
618 N
749 N
1445 N
1519 N
1129 N
996 N
2328 N
1759 N
1758 N
3402 N
1391 N
1539 N
2989 N
1205 N
3039 N
3677 N
7097 N
11030 N
1905 N
2300 N
2300 N
4452 N
1591 N
3854 N
1591 N
1896 N
3668 N
1709 N
3302 N
Tvar
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Válcový tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Zúžený tvar elastomerové části
Cena každého €
9,80
9,80
***
***
***
7,60
22,06
12,08
***
11,82
11,99
11,82
***
8,34
7,98
14,30
8,43
14,30
14,05
8,43
14,81
8,43
9,61
14,42
9,69
15,43
14,46
14,46
14,05
11,23
11,85
11,30
31,82
17,42
30,54
14,66
33,09
18,11
***
13,87
19,33
17,66
19,43
18,27
18,27
21,91
20,30
35,59
30,45
22,93
40,16
40,16
24,24
15,16
34,41
34,92
***
25,84
***
29,22
28,00
28,83
39,73
19,87
68,98
34,36
36,27
57,93
362
www.brammer.biz
Anti vibrace