Page 34 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 34
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, jednořadá bez těsnění
Kód objednávky
C0016094
C0031523
C0016095
C0031524
C0016100
C0031544
C0013226
C0031525
C0016101
C0031545
C0016096
C0031526
C0031546
C0013269
C0048853
C0013229
C0031935
C0031547
C0013270
C0048855
C0013230
C0031527
C0031548
C0013273
C0284880
C0013233
C0031528
C0013275
C0013278
C0048854
C0013237
C0031529
C0031549
C0013281
C3309915
C0013238
C0031530
C0031550
C0013286
C0016099
C0031531
C0031551
C0013289
C0013244
C0030829
C0031552
C0013292
C0013247
C0031532
C0016103
C0031553
C0017076
C0031533
C0031554
C0017096
Prumer kroužku
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Vnejší prumer
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
35 mm
35 mm
42 mm
42 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
42 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
55 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
68 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
kontak- Cena
Kód objednávky
C0017078
C0031534
C0030853
C0017098
C0013252
C0031535
C0047979
C0017100
C0017081
C0031536
C0031555
C0021272
C0017083
C0031537
C0031556
C0017102
C0031538
C0017084
C0031557
C0017116
C0031541
C0013259
C0031558
C0017112
C0017153
C0031559
C0013307
C0031542
C0017088
C0031560
C0013308
C0013260
C0013310
C0031543
C0013263
C0031561
C0017113
C0026524
C0017117
C0022277
C0028410
C0022278
C0021203
C0013267
C0022284
C0136261
C0066953
C2999265
C0136164
Prumer kroužku
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
Vnejší prumer
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
130 mm
130 mm
160 mm
160 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
160 mm
160 mm
190 mm
190 mm
170 mm
200 mm
200 mm
180 mm
180 mm
215 mm
215 mm
190 mm
225 mm
200 mm
200 mm
240 mm
240 mm
215 mm
260 mm
230 mm
280 mm
250 mm
300 mm
270 mm
320 mm
290 mm
340 mm
310 mm
360 mm
kontak- Cena
1
Číslo Dílu
7200-B-TVP
7200-B-JP
7201-B-TVP
7201-B-JP
7301-B-TVP
7301-B-JP
7202-B-TVP
7202-B-JP
7302-B-TVP
7302-B-JP
7203-B-TVP
7203-B-JP
7303-B-JP
7303-B-TVP
7004-B-TVP
7204-B-TVP
7204-B-JP
7304-B-JP
7304-B-TVP
7005-B-TVP
7205-B-TVP
7205-B-JP
7305-B-JP
7305-B-TVP
7006-B-TVP
7206-B-TVP
7206-B-JP
7306-B-JP
7306-B-TVP
7007-B-TVP
7207-B-TVP
7207-B-JP
7307-B-JP
7307-B-TVP
7008-B-TVP
7208-B-TVP
7208-B-JP
7308-B-JP
7308-B-TVP
7209-B-TVP
7209-B-JP
7309-B-JP
7309-B-TVP
7210-B-TVP
7210-B-JP
7310-B-JP
7310-B-TVP
7211-B-TVP
7211-B-JP
7311-B-TVP
7311-B-JP
7212-B-TVP
7212-B-JP
7312-B-JP
7312-B-TVP
Šíre
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
11 mm
11 mm
13 mm
13 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
13 mm
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
14 mm
17 mm
17 mm
21 mm
21 mm
15 mm
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
20 mm
20 mm
27 mm
27 mm
21 mm
21 mm
29 mm
29 mm
22 mm
22 mm
31 mm
31 mm
tní úhel
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
každého €
18,31
21,40
17,67
19,93
36,52
41,25
19,09
19,45
29,16
27,86
19,34
22,85
28,57
23,86
***
21,85
22,09
27,68
23,92
***
20,63
24,01
31,55
28,45
***
19,57
33,72
39,08
35,82
***
26,16
38,39
47,28
42,70
***
37,52
44,45
63,21
51,95
38,97
52,33
74,18
59,73
54,07
58,82
88,50
85,66
60,96
65,87
106,01
115,61
67,24
79,60
140,50
105,08
Číslo Dílu
7213-B-TVP
7213-B-JP
7313-B-JP
7313-B-TVP
7214-B-TVP
7214-B-JP
7314-B-JP
7314-B-TVP
7215-B-TVP
7215-B-JP
7315-B-JP
7315-B-TVP
7216-B-TVP
7216-B-JP
7316-B-JP
7316-B-TVP
7217-B-JP
7217-B-TVP
7317-B-JP
7317-B-TVP
7218-B-JP
7218-B-TVP
7318-B-JP
7318-B-TVP
7219-B-TVP
7319-B-JP
7319-B-TVP
7220-B-JP
7220-B-TVP
7320-B-JP
7320-B-TVP
7221-B-MP
7321-B-MP
7222-B-JP
7222-B-TVP
7322-B-JP
7322-B-TVP
7224-B-TVP
7324-B-TVP
7226-B-TVP
7326-B-TVP
7228-B-MP
7328-B-MP
7230-B-MP
7330-B-MP
7232-B-MP
7332-B-MP
7234-B-MP
7334-B-MP
Šíre
23 mm
23 mm
33 mm
33 mm
24 mm
24 mm
35 mm
35 mm
25 mm
25 mm
37 mm
37 mm
26 mm
26 mm
39 mm
39 mm
28 mm
28 mm
41 mm
41 mm
30 mm
30 mm
43 mm
43 mm
32 mm
45 mm
45 mm
34 mm
34 mm
47 mm
47 mm
36 mm
49 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
40 mm
55 mm
40 mm
58 mm
42 mm
62 mm
45 mm
65 mm
48 mm
68 mm
52 mm
72 mm
tní úhel
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
každého €
84,76
95,97
183,28
167,91
106,17
110,62
221,77
208,42
83,07
129,85
278,86
238,79
125,74
155,72
327,05
262,17
183,53
162,99
350,58
341,13
222,00
174,54
453,30
346,73
220,06
527,93
425,11
252,00
209,35
642,00
541,49
***
***
399,04
336,66
910,40
594,77
403,94
1071,02
512,23
1270,99
776,92
1940,59
1124,09
2236,26
1515,60
3070,67
***
3237,93
22
www.brammer.biz
Ložiska
85531