Page 32 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 32
Kuličková ložiska
Ložiska SKF INSOCOAT
• Potaženo oxidem hliníku
• Prakticky eliminuje předčasné selhání způsobené bludnými proudy
• K dispozici v kuličkové a válečkové verzi
• Zvyšuje užitnou dobu stroje
• Snižuje náklady na údržbu
• Poskytuje ekonomické řešení ve srovnání s jinými izolačními řešeními
Kód objednávky
C0109909
C0109910
C0104212
C0109906
C0109907
C0104213
C0109904
C0048617
C0047387
C0109901
C0050874
C0104211
C6100117
C0044432
Číslo Dílu
6314/C3VL0241
6315/C3VL0241
NU 315 ECP/VL0241
6316/C3VL0241
6317/C3VL0241
NU 317 ECM/C3VL0241
6318/C3VL0241
6319/C3VL0241
NU 319 ECM/C3VL0241
6320/C3VL0241
6322/C3VL0241
NU 322 ECM/C3VL0241
6324/C3VL0241
NU 324 ECM/C3VL0241
Prumer kroužku
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
95 mm
95 mm
100 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
Vnejší prumer
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
200 mm
200 mm
215 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
Šíre
35 mm
37 mm
37 mm
39 mm
41 mm
41 mm
43 mm
45 mm
45 mm
47 mm
50 mm
50 mm
45 mm
55 mm
Cena každého €
803,88
1229,17
1429,48
824,15
867,96
1854,94
1244,11
1016,28
2266,21
1214,03
1395,69
2655,72
***
3018,74
Polymerové ložisko
• • • •
Odolnost vůči vlhku a chemikáliím
Může být v provozu bez maziva
Tichý chod, dobré tlumicí vlastnosti, elektrický izolátor
K dispozici také u axiálních kuličkových ložisek, dvouřadých kuličkových ložisek, ložisek typu pojezdových kladek a ložisek Y
1
Kód objednávky
C6138752
C0744689
C6138753
C1089812
C6138750
C6138754
C4783676
C6138744
C6138745
C6138751
C6138755
C6138746
C0307015
C6138743
C4944615
C0337178
C6138747
C6138748
C6138749
C4980414
Číslo Dílu
623/HR11QN
624/HR11QN
625/HR11QN
626/HR11QN
607/HR11QN
627/HR11QN
608/HR11QN
6000/HR11QN
6000/HR11TN
6200/HR11QN
6300/HR11QN
6001/HR11QN
6001/HR11TN
16002/HR11QN
6002/HR11QN
6003/HR11QN
6004/HR11QN
6004/HR11TN
6005/HR11QN
6005/HR11TN
Prumer kroužku
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Vnejší prumer
10 mm
13 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30 mm
35 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
35 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
Šíre
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
11 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
20
www.brammer.biz
Ložiska
62867 54520
Obrázky jsou pouze pro ilustraci