Page 24 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 24
Kuličková ložiska
Kuličková ložiska NSK - řada 6800
1
Kód objednávky
C0041355
C6131924
C0041357
C0041358
C0041359
C6131925
C0041361
C0041362
C0041363
C6131926
C0041365
C0041366
C0041367
C2826066
C0041369
C0041370
C0041371
C0041372
C4280634
C0041373
C0041374
C0056014
C6131927
C0041376
C0041377
C0041378
C6131904
C0041380
C0041381
C0041382
C6131905
C0041383
C0041384
C0041385
C0041386
C0041387
C0041388
C0041389
C6131928
C0041390
C0041391
C0041392
C0241480
C0041393
C0041394
C0041395
C0164004
C0041396
C0041397
C0041398
C6131929
C0041400
C0041401
C0041402
C0041403
C0041404
C0041405
C0041406
C1182436
C0041408
C0041409
C0041410
C0241014
C0041411
C0041412
C0041413
C0392538
C0041414
C0041415
C0041416
C0285216
C0041417
C0041418
Číslo Dílu Prumer kroužku
6800 10 mm
6800DDU 10 mm
6800VV 10 mm
6800ZZ 10 mm
6801 12 mm
6801DDU 12 mm
6801VV 12 mm
6801ZZ 12 mm
6802 15 mm
6802DDU 15 mm
6802VV 15 mm
6802ZZ 15 mm
6803 17 mm
6803DDU 17 mm
6803VV 17 mm
6803ZZ 17 mm
6804 20 mm
6804DD 20 mm
6804DDU 20 mm
6804VV 20 mm
6804ZZ 20 mm
6805 25 mm
6805DDU 25 mm
6805VV 25 mm
6805ZZ 25 mm
6806 30 mm
6806DD 30 mm
6806VV 30 mm
6806ZZ 30 mm
6807 35 mm
6807DD 35 mm
6807VV 35 mm
6807ZZ 35 mm
6808 40 mm
6808DDU 40 mm
6808VV 40 mm
6808ZZ 40 mm
6809 45 mm
6809DDU 45 mm
6809VV 45 mm
6809ZZ 45 mm
6810 50 mm
6810DDU 50 mm
6810VV 50 mm
6810ZZ 50 mm
6811 55 mm
6811DDU 55 mm
6811VV 55 mm
6811ZZ 55 mm
6812 60 mm
6812DD 60 mm
6812VV 60 mm
6812ZZ 60 mm
6813 65 mm
6813DDU 65 mm
6813VV 65 mm
6813ZZ 65 mm
6814 70 mm
6814DDU 70 mm
6814VV 70 mm
6814ZZ 70 mm
6815 75 mm
6815DDU 75 mm
6815VV 75 mm
6815ZZ 75 mm
6816 80 mm
6816DDU 80 mm
6816VV 80 mm
6816ZZ 80 mm
6817 85 mm
6817DDU 85 mm
6817VV 85 mm
6817ZZ 85 mm
Vnejší prumer
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
78 mm
78 mm
78 mm
78 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
Šíre
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Cena každého €
9,04
13,62
12,30
16,03
9,82
9,99
11,33
12,53
10,02
10,29
11,61
15,05
12,07
15,53
12,66
13,56
12,05
12,59
14,89
13,49
12,63
17,65
15,22
16,68
15,23
17,13
23,17
20,83
17,54
26,68
19,92
21,55
25,47
19,63
36,62
23,54
29,56
27,02
43,41
43,97
40,99
36,56
38,95
43,68
40,34
41,86
48,39
39,43
48,86
50,25
47,75
61,01
67,90
57,76
51,95
69,08
97,97
59,46
66,11
73,88
57,92
69,51
80,84
88,92
86,65
90,33
100,31
93,62
69,48
95,11
120,79
121,81
***
12
www.brammer.biz
Ložiska